バケツ取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
161件の「バケツ取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ち手用ロープ」、「取っ手」、「金属製 バケツ」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質 ポリプロピレン 形状 丸形 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -20 特性 目盛付き 商品タイプ 本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質 亜鉛メッキ鉄板、木製 仕様 取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ 形状 丸形 商品タイプ 本体
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土井金属化成トタン小バケツ#4
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質 亜鉛メッキ鉄板、木製 仕様 取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ 形状 丸形 質量(g) 310 外径×高さH(Φmm×mm) 225×143 商品タイプ 本体
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 形状 丸形 質量(g) 約510 口径×高さH(mm) 300×235 特性 注ぎ口付、目盛付き 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
149 税込164
当日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付) バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グリーン 材質 ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質 SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)糊バケツ
蓋付の万能バケツです。 取っ手で蓋をロックするタイプで持ち運びしやすく衝撃強度にも優れています。
容量(L) 56 ブルー 高さ(mm) 540 径(Φmm) 450
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 (本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃) -10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 形状 角型 耐熱温度(℃) 約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 底面の厚さ(mm) 0.27 商品タイプ 本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 厚さ(mm) 0.3 材質(取手) 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。 材質 形状 丸形 表面処理 亜鉛メッキ 商品タイプ 本体
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
ブルー タイプ フタ付き
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。 倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
材質 ポリエチレン ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 かぶせ式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)