- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 水さし・ジョーロ・バケツ
- バケのおすすめ人気ランキング
バケのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新8,854件の「バケ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツ」、「コテバケ」、「バケツ 20l」などの商品も取り扱っております。
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
高さ(mm)200縦幅(mm)90タイプセット種類刷毛奥行(mm)135材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
グリーンハウスアンティーク風ブリキポット
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。2022年総合カタログスタンダード商品です。ダブルポット型のアンティーク風ブリキポットです。連鉢用なので1つのポットに3号ポットが2個入ります。
用途フラワーポット/プランター。仕様底穴なし材質ブリキ,木タイプ2連バケツ使用可能ポット連鉢用(3号×2)サイズ(mm)幅220×奥行110×高さ95(170)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ベーシックカーシャンプー。バケツウォッシュにもフォームガンにも使用可能。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン形状丸形特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
VALENTINO VISCANIレディースビジネストート
シンプルなバケツ型のレディースビジネストート 。A4ファイル対応、お弁当箱も入るたっぷりの底マチ 。ボトルホルダーやタブレット対応ポケット等、充実の収納 。しっかり自立し、底面も汚れにくい仕様 。リクルートから就職後まで長くご使用いただけます
仕様正面:オープンポケット / 本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ファスナーポケット付き中仕切り、ボトルホルダー / 底鋲色クロ材質(本体)PVC質量(g)660材質(内部)ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29×33×16
1本
¥4,998税込¥5,498
5日以内出荷
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。
目盛付き。
容量(L)10.5
1個
¥699税込¥769
当日出荷
大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。
容量(L)約8.0材質ポリプロピレン寸法(mm)約390×280×250質量(g)415
寸法(mm)150×95RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339税込¥373
当日出荷
ゴミは各自持ち帰り標識は、各自で出したゴミを持ち帰っていただくように、注意をうながす標識です。ゴミ箱を設置していない場所や施設、ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に最適です。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に厚さ(mm)0.8色赤取付マグネット質量(g)500縦(mm)200横(mm)400表示内容ゴミは各自でお持ち帰りください
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01内径(Φmm)320外径(Φmm)350高さ(mm)350内寸法(mm)Φ320×335外寸法(mm)Φ350×350トラスコ品番114-3456材質PP(ポリプロピレン)質量(g)980容量(L)20目盛1L
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10色(本体)透明材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
1個
¥749税込¥824
欠品中
平和工業万能容器45L
ロープの持ち手付きで持ち運びに便利。メダカの飼育に最適な黒色。野菜洗い用桶や収納など幅広い用途に!
用途野菜洗い、収納、掃除等材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)1320容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×487×348
1個
¥999税込¥1,099
11日以内出荷
GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17種類刷毛幅(cm)(コテ)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷















![園芸バケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07495933-150924-02.jpg)