バスコークカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「バスコークカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動コーキングカッター」、「バスコーク」、「バスコークN」などの商品も取り扱っております。
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去 主成分 ガラス繊維強化ポリアセタール 危険物の類別 非危険物
1本ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様 両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×270×40 仕様 両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g) 132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 対応材質 シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別 非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。 セット内容 シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類 材質(刃) シリコン
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm) 32 材質 ポリカーボネイト グリーン 高さ(mm) 35 奥行(mm) 22
1個
349 税込384
当日出荷

素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去 成分 フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.11L 危険物の性状 非水溶性
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 幅(mm) 最大36、最少8 全長(mm) 197 材質 ステンレスSUS420 材質(グリップ) TPR樹脂 材質(刃) ステンレスSUS420
1個
899 税込989
当日出荷


目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター 質量(g) 225 アズワン品番 64-8482-77
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm) 25 トラスコ品番 355-6166 全長(mm) 195 質量(g) 107 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(刃) 超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品 マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容 マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~120 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材 タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲 -40~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)コーキングカッター
用途シーラー、コーキングはがし作業 トラスコ品番 857-7742 全長(mm) 235 質量(kg) 1 タイプ 前後運動 空気消費量(m3/min) 0.51 ストローク数(min-1[回/分]) 6000 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 9 排気方向 後方
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・3つの機能を備えたコーキングツール! スクレーパー(両方向対応)・仕上げヘラ・スクレーパー(表面仕上げ)目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質 本体/POM、刃/ステンレス、ヘラパッド/エラストマー樹脂 付属品 5種類の交換用ヘラパッド 材質(刃) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。 トラスコ品番 194-8632 セット内容 平面用・コーナー用各1個 材質 ポリアミド炭素入り 全長(mm) (平面、コーナー)75 材質/仕上 本体:ポリアミド炭素入り 質量(g) 6.5 刃長(mm) (平面)12(コーナー)19 アズワン品番 64-8341-78 刃径(mm) (平面)8(コーナー)9
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分]) 2800~11000 切込深さ(mm) 20 電源(V) AC100 定格電流(A) 8 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2.3 仕様 UL規格品 質量(kg) 1.6 振幅(mm) 5 ノコ刃周速(m/min) 132 トラスコ品番 307-2894
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。 仕様 荒削り用 材質 ポリアセタール
1本
369 税込406
当日出荷