- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 家庭用ポンプ
- バスポンプ 10mのおすすめ人気ランキング
バスポンプ 10mのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新135件の「バスポンプ 10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂水給水ホース」、「バス ポンプ 自動 停止」、「強力 バスポンプ」などの商品も取り扱っております。
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質
ポリアセタール、エラストマー
関連資料
※適合メーカー(1.39MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
長さ(m)
20
材質
TPE
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
20
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質
ポリアセタール、エラストマー
関連資料
※適合メーカー(1.39MB)
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。
電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)
3
付属品
アーム、ベース
最大揚程(m)
2
電源コード(m)
1
吐出量(L/min)
9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質
電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)
13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)
2
電源コード(m)
1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液
風呂水
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質
エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~40
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に
仕様
3点セット
トラスコ品番
827-9836
材質
PC
質量(kg)
0.37
アズワン品番
64-6358-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)
1.4~4
ホース外径(Φmm)
23
ホース内径(Φmm)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質
エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)
1~40
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)
単相・交流100
使用流体
清水
最大吐出量(L/min)
64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4
定格出力(W)
120
電源コード(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
水深(m)
3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ
Φ38×165mm
質量(g)
500
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
4.5
使用流体温度(℃)
清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番
3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷