- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- バスレフポートのおすすめ人気ランキング
バスレフポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新66件の「バスレフポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有線スピーカー」、「スピーカー 吸音材」、「ダクト」などの商品も取り扱っております。
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
インピーダンス(Ω)
8
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
30
音圧レベル(dB)
114
定格入力(W)
350
瞬間最大入力(W)
1300
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)
(ウーハー)165
外形寸法(mm)
255×205×130
再生周波数(Hz)
35~8000Hz
最大入力(W)
250
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
フロア・スタンディングならではの安定感を持ちながら、決して重くなることのない小気味よさが印象的なCARINA FS 247.4。音楽情報の細部まで見渡せるクオリティの中にある有機的な躍動感はELACが築いてきたサウンド・パフォーマンスに新しい魅力を加えています。ここでもJET特有の超高速応答と広大なダイナミックレンジ、さらに歪みを一切感じさせないパワーハンドリングは健在です。新設計のウーハーの応答性はJETに引けを取らない俊敏なもので、共振をコントロールしたコンパウンド・カーバチュアの効果は、JETとのスムーズな繋がりに表れています。
・JETフォールデッド・リボン・トィータ
CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。
・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー
新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。
・上級機譲りの高品位エンクロージュア
上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。
・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル
トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。
仕様
クロスオーバー周波数:1kHz/2.7kHz
付属品
スパイク、スパイク受け付属、バイワイヤリング・ターミナル
色
サテンブラック
形式
2.5ウェイ・バスレフ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1070×210×213
本体質量(kg)
16.4
再生周波数帯域(Hz)
34~30000
スピーカーユニット
ウーファー:135mmアルミニウム・コーン×2、ツィーター:JET folded ribbon
インピーダンス(Ω)
6(最低保証4.8)
音圧感度(dB)
87(2.83V/1m)
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。
スピーカー
120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
定格入力(W)
45(最大150)
インピーダンス
公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
音圧レベル(dB)
(出力)86.6 W/m
再生周波数帯域(Hz)
58~18kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×152×146
質量(kg)
3
材質
本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)
タイプ
天吊形
仕様
SPハンガー対応
手の届くハイエンド・ブックシェルフ・スピーカーの誕生です。CARINA BS 243.4は、このプライスゾーンに未体験のパフォーマンスをお届けします。優秀なドライバー・ユニットが発揮する品格の高いサウンド・パフォーマンスは、小音量でも部屋中の空間に浸透するパワーを持っています。情報豊かで解像度の高い再現性は、ニアフィールドで向き合うモニター・スピーカーの役割を果たすことも、小型スピーカーならではの広大な音場再現に身を委ねることも可能にしています。本物のエアモーション・ドライブ方式にしかない世界がここにあります。
・JETフォールデッド・リボン・トィータ
CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。
・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー
新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。
・上級機譲りの高品位エンクロージュア
上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。
・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル
トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。
※スタンドは別売りです。
仕様
クロスオーバー周波数:2.7KHz
色
サテンブラック
形式
2ウェイ・バスレフ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
321×210×213
本体質量(kg)
6.7
再生周波数帯域(Hz)
46~30000
スピーカーユニット
ウーファー:135mmアルミニウム・コーン、ツィーター:JET folded ribbon
インピーダンス(Ω)
6(最低保証4.8)
音圧感度(dB)
85(2.83V/1m)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)
瞬間:280
コード長さ(m)
RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)
5
寸法(cm)
30
音圧レベル(dB)
113
定格入力(W)
350
瞬間最大入力(W)
1299
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。
30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。
ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。
さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。
低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。
リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー
30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)
瞬間最大入力(W)
3000
定格入力(W)
1000
瞬間出力(W)
最大1200
再生周波数帯域(Hz)
20~2.9k
音圧レベル(dB)
出力:118
最大消費電流(A)
50
コード長さ(m)
電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2
質量(kg)
23.7(付属品を含む)
仕様
ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様
スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容
取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色
ブラック
電源
USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲
-5℃~50℃
適合規格
Bluetooth Ver.4.2
外形寸法
W90×D100×H168mm
周波数特性
100Hz~20000Hz
送信出力
class2
入力端子
デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離
最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP, AVRCP
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品
スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合
10センチ純正対応
音圧レベル(dB)
88
再生周波数(Hz)
80-20000
最大入力(W)
80
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷