- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト用電装
- バックカメラ無線のおすすめ人気ランキング
バックカメラ無線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「バックカメラ無線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バック モニター 付き カーナビ」、「フォークリフト カメラ」、「バックカメラ」などの商品も取り扱っております。
録画機能付きモニターです。車両側から電源取得もできます。
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態
リアビュー
画素数
約33万画素
質量(g)
約21
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子
1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約128°/垂直約103°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。
仕様
伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)
セット内容
防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1
無線
2.4GHz
防水
IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
315
取付寸法(mm)
55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)
(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)
50
電源コード(cm)
250
画面仕様
16:9(固定)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)
DC12~24対応・建設重機専用
センサー
1/3 CMOS PC3089
記録媒体
マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離
ワイヤレス:60m
画質
カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ
9インチワイド TFT-LCDモニター
画角
120°
カメラ仕様
防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツ
セット内容
YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン
規格
鏡像/有線モデル
取扱説明書
(2.58MB)
カメラ仕様
ECE基準適合(E-11)
動作電圧(V)
DC12~24
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
見たい場所や補修といった場合にご注文下さい。一度に4台までモニターが対応できます。
仕様
伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング
無線
2.4GHz
防水
IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)
12/24
設置形態
バックビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)
8~35
寸法・サイズ(mm)
76×77×78
消費電流(A)
0.24
解像度
(水平) 600本
動作温度(℃)
-10℃~+50℃
防水保護等級
IP67
画角
水平 90° / 垂直 45°
映像出力
Composite Video NTSC
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ
F値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)
100以下
画素数
約31万画素
画角
水平:約159°、垂直:約117°
映像出力
鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様
録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容
本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)
DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OS
Windows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサー
Gセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式
無線LAN
対応メディア
8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式
ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子
200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス
自動調整(WDR機能搭載)
録画時間
最長15時間
音声録音
高感度マイク内蔵
適合車種
DC48V電機フォークリフト専用
画質
1080P フルHD・720P HD 対応
F値
F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード
動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数
200万画素
モニタ
3インチワイド防水モニター
防水性
本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式
H.264
画角
(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示
対応
GPS
あり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
防水機能付きモニターです。車両側から電源取得もできます。
サイズ
197.2mm (W) × 132mm (H) × 30.5mm (T)
防水
IP66
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)
5
1本
¥969
税込¥1,066
欠品中
トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止
仕様
接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得
セット内容
YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5
解像度
1280×720(H×V)
防塵防水性能
IP69K対応
LCD仕様
7インチ
画素数
800×480
関連資料
パンフ(19.08MB)
映像出力
AHD720P
イメージセンサー
SONY1/3"CMOS
輝度(cd/m2)
400
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)
DC12~24対応
センサー
1/3ソニーCCD
適合車種
DC12~24V建設重機専用
画質
カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ
7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性
IP69K
画角
120°
カメラ仕様
防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷