- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- バックゲージのおすすめ人気ランキング
バックゲージのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新201件の「バックゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー測定器」、「突き当て」、「ゲージ」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(mm)
300
質量(g)
590
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個
適合
バックプランジャーダイヤルゲージ(1160/1960/2960F/2990用)
直径×長さL(Φmm×mm)
6×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
21AAA166
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.03
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
18000
保護等級
IP66相当
検出方式
電磁誘導方式
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)
0.01
検出方式
電磁誘導方式
器差(mm)
0.03
繰返し精度(mm)
0.01
保護等級
IP66相当
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
断面寸法(mm)
37.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
405
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
指示誤差[1/10回転](μm)
8
戻り誤差(μm)
4
繰返し精密度(μm)
3
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)20
質量(g)
約220
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC10~26.5
保護構造
IP50
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
8
消費電流(mA)
150以下
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)
0.01
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
約20000
応答速度
無制限
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)
545
桁数
5桁
リセット
ツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)
5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
寸法A(mm)
44
寸法F(mm)
28.1
寸法D(mm)
4.5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
9
外枠径(mm)
38
目盛仕様
0-50-100
寸法G(mm)
57
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[1/2回転](μm)
12
指示誤差[1回転](μm)
14
指示誤差[全測定範囲](μm)
18
測定子
X-1
隣接誤差(μm)
10
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
8
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
測定範囲(mm)
100
質量(g)
360
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個