バックモニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,543件の「バックモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックモニター ミラー」、「パナソニック カーモニター」、「バックカメラ モニター付き」などの商品も取り扱っております。
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V) 12~35 仕様 (水平走査線)1000TV LINE 付属品 防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角 120度 防塵防水性能 IP67 焦点距離 2.8m 取扱説明書 (1.8MB) 画角 水平90度 垂直78度 イメージセンサー 1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数 628×582 仕様 PC7740センサー 適合 DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V) 12/24 レンズ アングル:170/135度 電線仕様 防水線:22m 動作環境 -20度~80度 視野角 110度 照度(Lux) 0.1 防水保護等級 IP67 取扱説明書 (1.5MB) SNR値 48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

見えにくい所を安心組んで安全確認!!安心!! LEDライト付(暗い場所の視認性 良好)
用途トラクター、コンバイン、田植機、軽車両など セット内容 モニター(4.3インチ)1台、バックカメラ(配線約6.5m)1ケ、電池BOX(電池は付属されておりません)1ケ、バッテリーケーブル(約3m)1ケ、取扱説明書(保証書)1部 防水保護等級 IP67(カメラのみ) 電源(V) 12バッテリー又は単3アルカリ乾電池×6本 スイッチ 2:ON/OFFスイッチ、5分オートタイマースイッチ 画面サイズ 4.3インチ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ 4.3インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9 適合 12V・24V共用 消費電力(W) 約0.6 端子形状 RCAメス端子 入力/出力 【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×15×78(バイザー含まず) 解像度 480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ 4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V) DC12 本体質量(g) 315 取付寸法(mm) 55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA) (待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A) 3 画素数 130560画素(480×272) ケーブル長(cm) 50 電源コード(cm) 250 画面仕様 16:9(固定) 動作温度範囲(℃) -20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力 RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様 映像方向:鏡像 質量(g) 本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む) 表示 拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定) 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm 消費電流(mA) 約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時) 解像度 カメラ:1920 × 1080(Full HD) 防塵防水性能 IP67(カメラ部のみ) 保存温度範囲(℃) -30~ +80 撮像素子 1/2.8 型フルカラー CMOS F値 F=1.8 フレームレート 25fps 画面仕様 映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン 画像補正 WDR 画角 カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角) 動作温度範囲(℃) -20~ +70
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

データシステムバックミラーモニター
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V) DC12 セット内容 バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g) モニター:約315 使用温度範囲(℃) 0~+60 消費電流(mA) 待機時:約70、動作時:約160 ヒューズ容量(A) 3 比率 16:9 画面サイズ 4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm) 画素数 130560×RGB 有効寸法(mm) 55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く) 映像入力 RCA端子×2系統 NTSC
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数 656×492 仕様 (解析度)520、ガイドラインなし 適合 DC12V専用 コード長さ(m) 約5 照明 (最小)0.1LUX 動作環境 -20度~75度 視野角 108度 S/N比 48db アングル(°) (レンズ)170/135 防水保護等級 IP68 取扱説明書 (1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ 液晶サイズ 幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター 使用電源(V) 12/24共用 質量(g) 約282 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 約4(無信号時)、約9.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×118×23(突起部を除く) 解像度 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上 入力端子 【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替) 保存温度範囲(℃) -10~+60 接続端子 ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線 取扱説明書 (1.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ 7インチカラーLED 画素数 300万画素 仕様 赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品 本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g) 240 電源 12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1 【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×105×35 センサー Gショック:内蔵 機能 パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間 1年 記録ファイル形式 【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー 内蔵 記録時間 128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角 カメラ:140度 動作周波数(Hz) 50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデック MPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます。11インチIPS液晶ディスプレイ。タッチスクリーンで簡単操作。リアカメラ200万画素 FULL HD。HDR(ハイダイナミックレンジ)。12/24V対応
用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付 セット内容 本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書 質量(g) リアカメラ:30(ブラケット部を含む) 本体質量(g) 322 視野角 対角124°水平113°垂直62° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


エフ・アール・シー車用バックカメラ NX-B500
小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
使用電源(V) 12/24 設置形態 バックビュー 有効画素数 640(水平)×480(垂直) 約31万画素 電源(V) 8~35 寸法・サイズ(mm) 76×77×78 消費電流(A) 0.24 解像度 (水平) 600本 動作温度(℃) -10℃~+50℃ 防水保護等級 IP67 画角 水平 90° / 垂直 45° 映像出力 Composite Video NTSC
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様 RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品 両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材 592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm) モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書 製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)