- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- バッグ用鍵のおすすめ人気ランキング
バッグ用鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新236件の「バッグ用鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバン錠」、「アタッシュケース 鍵」、「ダイヤルロック結束バンド」などの商品も取り扱っております。
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄/塩ビコーティング
カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
付属品
同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm
材質/仕上
鉄/メッキ
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロック
ダイヤル式
仕様
ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法
番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)
ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁ダイヤル可変式
材質
(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)
(ワイヤー)約105
色
ブラック
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH)(mm)
約33×43
ワイヤー径(Φmm)
約3(塩ビコーティング含む)
取扱説明書
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。
鍵3本付
用途海外への旅行時などに
幅(mm)
30
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
規格寸法(mm)
25
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)
200(最大外周)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー1本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)
29
材質
黄銅板(C2801P)
付属品
キー1本
質量(g)
36
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック
ダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×40(ワイヤー除く)
仕様
ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)
約3
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
書類を移動中に、個人情報が安易に第3者に見られることを防ぎます
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。
一般的に、社内共通の鍵となります。
鍵は、バッグ1個に2個ずつ付いています。
寸法(mm)
260×370×15
サイズ
A4
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
49
付属品
キー1本
質量(g)
32
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに
ロック
ダイヤル式
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)
色
シルバー
幅W×全長(mm)
26×73
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途小箱などの止め金具などに
材質
鉄
仕上
クローム
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容
カギ付
穴寸法(Φmm)
(受け)4.2
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロック
キー式
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(吊)
ステンレス鋼
付属品
キー2本
材質
(本体、ツル)ステンレス鋼
シリンダー
ピンシリンダー
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
ロック
ダイヤル式
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング
高さ(mm)
43
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×90
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
ロック
ダイヤル式
色
黒
材質(本体)
ダイキャスト
材質(ツル)
焼入鉄
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
寸法(mm)
24×44
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)
鉄(塩ビコーティング)
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷