- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- バッテリーグルーガンのおすすめ人気ランキング
バッテリーグルーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「バッテリーグルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グルーガン 細い」、「ホットメルト グルーガン」、「プラスチック接着 グルーガン」などの商品も取り扱っております。
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着
バッテリー電圧(V)
3.6(充電式内蔵式バッテリー)
充電時間(時間)
約4(空→フル充電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×55×31
質量(g)
約300
セット内容
充電器(micro USB)、グルースティック4本
連続使用時間(分)
最大30
消費電力量(Wh)
5.4
グルースティック径(Φmm)
7
予熱時間
約15秒
温度(℃)
170
本体質量(g)
142
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様
呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質
本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)
6
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度
(ノズル)125
電池寿命(連続時間)
目安/約60分
電源タイプ
電池式
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。
質量(g)
315
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
温度(℃)
(吐出時)130、 200(2段階設定)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×184×56
吐出量
(接着剤)20g/分
連続使用時間(分)
約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
主な用途
段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック
予熱時間
約90秒
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
グルースティック径(Φmm)
11
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプ
AC電源式
仕様
接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番
453-6304
全長(mm)
248
質量(g)
800
全幅(mm)
34
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
228
コード長さ(m)
1.78
本体質量(g)
約360(コード除く)
定格消費電力(W)
19
予熱時間
7~8分
ノズル内径(Φmm)
2.4~3.0
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。
木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
電源タイプ
電池式
仕様
Φ7.0~7.5mmスティック専用
付属品
半透明グルースティック3本付き
トラスコ品番
111-2507
材質
本体:。ポリカーボネイト。ABS樹脂。エラストマー
質量(g)
215
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コードレス
コンパクト&スタイリッシュ
カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別)
すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途様々な材質の接着、装飾
仕様
LED式バッテリー残量計
セット内容
本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1
材質
ポリアミド
電源
充電式単3電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×29×25
本体質量(g)
本体のみ: 65・本体(電池含む):120
直径×長さL(Φmm×mm)
グルーステック:7×20
機能
オートオフ機能(約8.5分後)
時間
余熱時間:約1分
作業量(目安)
連続:専用グルースティック約60本分
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプ
AC電源式
消費電力(W)
(最大)17
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
透明なタイプなので、見える接着部分に最適
長さ(mm)
150
径(Φmm)
7
本体質量(g)
60
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(10本)
¥559
税込¥615
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品
スティック2本・スタンド
適合
スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10~25
温度(℃)
(ノズル)160
本体寸法(mm)
170×160×32
発熱体
PTCヒーター
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
接着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃
付属品
ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番
948-58-15-01
トラスコ品番
367-8555
質量(g)
250(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
185×42×140
電源コード
2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤
EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・暗所を照らすLEDライト付
・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
目安:最大約3(空→フル充電)
セット内容
本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1
材質
グルースティック:EVA樹脂
質量(kg)
約0.17
電源(V)
【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7
ケーブル長(m)
約0.58
温度(℃)
(グルースティック)融解:約85
使用温度(℃)
接着部:約130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×48×105
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)
最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます
電池
【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)
3.7
予熱時間
約60秒
入力電流(mA)
充電プラグ:500
危険物の類別
非危険物
グルースティック径(Φmm)
7.5
主なワーク
パーツ
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
定格電圧(V)
DC10.8
付属品
Φ7mm×100mm グルースティック×10
本体質量(kg)
0.29(充電池除く)
対応
【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×82×195(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
予熱時間
約60秒
動作温度(℃)
165(±10)
危険物の類別
非危険物
標準作業時間
約30分(目安)
主なワーク
パーツ
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質
本体:樹脂
電源
単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)
ノズル:125
対応
スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途
木・紙・革・布
電源タイプ
乾電池式
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
電源タイプ
AC電源式
付属品
スティック(Φ7.5×100mm)3本
材質
(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC
寸法(mm)
109×112×25
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
6
融点(℃)
約85
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ
電池式
セット内容
Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質
グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)
約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)
DC6
消費電力(W)
8(新品乾電池仕様での最大値)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)
目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED
0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約165×41×152
危険物の類別
非危険物
接着力
(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワーク
パーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷