バッテリーチェックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
289件の「バッテリーチェック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 容量 チェッカー」、「バイク バッテリー テスター」、「オルタネーターチェッカー」などの商品も取り扱っております。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V) DC8-30(12V車専用) 測定範囲 100-2000CCA ケーブル長(mm) 約900 質量(g) 約220 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度 電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g) 約110(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 表示 3段階(ランプ点灯) 使用電池 コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 88×121×24 測定可能電池 (マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 80×35×18 質量(g) 39 使用電池 単4形乾電池×1個 電池寿命 約1時間(連続測定時) 取扱説明書 (1.0MB) 測定可能電池 単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
869 税込956
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容 本体、テスト用電池(単4電池)×1 材質 ABS樹脂他 質量(g) 40 寸法(cm) 69×16×104 測定可能電池 単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g) 約230 使用範囲 [JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000 表示 LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示 コード長さ(cm) 約90 測定電圧(V) 9~15 適合バッテリー [DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×121×21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm) 70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品 USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g) 670(プリンター用紙含まず) 電源 テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部 (LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象 12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力 【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm) 27.5×55 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲 -20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様 COG 言語表示 日本語、英語 Bluetooth Ver2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m) 約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲 CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V) 8~17 材質 プラスチック 寸法(mm) 180×90×35 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) -18~50 表示 3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。 車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。 手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。 SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。 SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm) 約90 仕様 保護機能テスト:バッテリーの逆接保護 セット内容 本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書 質量(g) 220 種類 測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×72×20 機能 印刷 保存温度範囲(℃) -20~70 動作電圧 DC8~30V(12Vバッテリー専用) 言語表示 日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語 駆動源 測定するバッテリーを電源とする
1個
14,980 税込16,478
欠品中

電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g) 45 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 140×85×30
1個
679 税込747
当日出荷

混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様 測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形 材質 ABS樹脂のみ 質量(g) 約46 寸法(cm) 約11×6.1×2.7
1個
799 税込879
当日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様 [測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g) 約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×23×110 使用電源 コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命 約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番 64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm) 210×90×40 測定範囲 100-2000CCA 質量(g) 470 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源 3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V) DC8-30 ケーブル長(mm) 約900 動作温度(℃) 0~50 交換方法 (ロールペーパー)。1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書 (12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g) 88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×117×22 電池寿命(時間) 約10000回(1回約5秒) 使用電池 単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 57×92×13 質量(g) 26 測定可能電池 乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g) 51 材質 ABS 寸法(mm) 110×59×25
1個
599 税込659
当日出荷

シガーソケットに差し込み、バッテリーの電圧をリアルタイムに監視。 コンパクト設計でスマートに設置できる。
測定精度 ±0.3V 対応 DC12V車、24V車 プラグ(mm) (挿入部)43 表示範囲 3~30V(10V以下の場合は少数第2位まで表示) プラグ径(Φmm) 20.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g) 約50 寸法(Φmm×Lmm) 差し込み部:約20×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×26×135 ヒューズ容量(A) 1(ガラス管)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm) 80 全長(mm) 約950 測定範囲 200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目 SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能 バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書 (1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm) 53 高さ(mm) 108 奥行(mm) 32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷