- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- バッテリーブロアーのおすすめ人気ランキング
バッテリーブロアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「バッテリーブロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトブロワー」、「マキタ バッテリー」、「コードレスブロア」などの商品も取り扱っております。
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)
(ブロワ)2.2
集塵容量(L)
1.2
付属品
ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
質量(kg)
1.17
高さ(mm)
235
材質(本体)
ABS
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)
15
ブロワ風速(m/s)
63.5
真空度(kPa)
4.5
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)
502
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
208
電源(V)
直流14.4
集塵容量(L)
約2
風量(m3/min)
0~3.1
風速(m/s)
(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)
0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.2MB)
1充電当たりの作業量
強:約11分、中:約25分、弱:約70分
取り回しが良い
長さ(mm)
825
幅(mm)
160
質量(kg)
2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
285
電源(V)
直流18
風量(m3/min)
0~13
風速(ノズル付)(m/s)
(最大)52、(平均)43
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
12分(最大風量時)
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)
直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)
6
風速(ノズル付)(m/s)
54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)
約55分(2本同時)
付属品
ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)
4.1(バッテリ装着時)
種別
バッテリ・充電器セット
長さ(mm)
830~930(ノズル無595)
幅(mm)
205
高さ(mm)
295
風量(m3/min)
13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)
861
幅(mm)
156
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
風量(m3/min)
0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)
(最大)68、(平均)56
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約12分、中:約30分、弱:約80分
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
長さ(mm)
940
幅(mm)
242(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)
267
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に
仕様
日振動曝露量:1.5m/s2
風量(m3/min)
11.33
乾燥質量(kg)
本体:2.5
バッテリー電圧(V)
36
音圧(dB/m)
65(A)/15
適合バッテリー
BLi200ZR
音響パワーレベル(dB)
(LWA)測定値:100(A)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
外形 :900×120×270
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業
回転数(min-1[回/分])
低速時13000、高速時17000
風量(m3/min)
低速時1.5、高速時2.0
風速(m/s)
低速時55、高速時75
質量(kg)
1
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
523×205×136
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
14/18
風量(m3/min)
3.5
風速(m/s)
78(平均)、95(最大)
使用電池
スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])
0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品
ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)
850・900・950
幅(mm)
167
質量(kg)
3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36(40Vmax)
風量(m3/min)
16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)
53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量
約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)
直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)
6
風速(ノズル付)(m/s)
(強)93、(弱)57
充電時間(分)
約55分(2本同時)
付属品
ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)
3.1(バッテリ装着時)
種別
バッテリ・充電器セット
長さ(mm)
905
幅(mm)
141
高さ(mm)
194
風量(m3/min)
(強)4.4、(弱)2.6
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約36分、弱:約109分
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
風速(km/h)
ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130
駆動形式
ブラシレスモーター
機能
ターボ機能、速度調整
騒音レベル(dB(A))
107
ダストバッグ容量(L)
45
1充電当たりの作業量
ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)
使用時間(分)
一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)
質量(kg)
3.5(アクセサリーを含まない)
長さ(mm)
1243
幅(mm)
171
高さ(mm)
376
電圧(V)
18
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
208
高さ(mm)
170
電圧(V)
18
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ノズル
電圧(V)
36
風量(m3/min)
1.2
風速(m/s)
最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])
強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料
(0.9MB)
風量(m3/min)
0~2.6
質量(kg)
1.4(バッテリー含む)
幅(mm)
155
高さ(mm)
184
風量(m3/min)
ブロワ:4.2
最大風量(m3/min)
集じん:6.1
集じん量(L)
25