バッテリー内蔵型LED電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「バッテリー内蔵型LED電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停電 電球」、「バッテリー内蔵 照明」、「停電 ライト 自動 点灯」などの商品も取り扱っております。
日本防災スキームいつでもランプtsuita 白色
いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
付属品 アタッチメント 寸法(mm) 直径60×117 消費電力(W) 6 バッテリー容量(mAh) 2600 差込口 E26 LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 通常時:AC660、停電時:DC200 点灯時間(時間) 停電時:6
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

かりはな製作所防災電球 蓄電型LED
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品 ソケット 質量(g) 120
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12 ×12× 25.1 光源 ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 42
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
付属品 アタッチメント 寸法(mm) 直径60×117 消費電力(W) 6 バッテリー容量(mAh) 2600 差込口 E26 LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 通常時:AC660、停電時:DC200 点灯時間(時間) 停電時:6
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×18.2 光源 ホワイト光 3chip SMD LED1灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 23
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10.4×10.4×30.4 光源 ホワイト光 3chip SMD LED1灯 拡散レンズ付 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 23
1セット(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番 257-4566 全長(mm) 113 電源(V) AC100 消費電力(W) 4 口金 E26 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 6500 光源色 昼白色相当 外径(mm) 69.5 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 150 電球の種類 相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h) 0.11
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×18.5 光源 ホワイト光 1chip SMD LED4灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 32
1セット(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 4.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×31.9 光源 ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 99
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯に切り替わります。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。
トラスコ品番 582-6301 幅(mm) 70 全長(mm) 145 高さ(mm) 145 奥行(mm) 70 外径(mm) 71 明るさ(Lm) 810
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10×31 質量(g) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10×10×29.2 光源 ホワイト光 1chip SMD LED6灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 36
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg) 0.099 高さ(mm) 38(回転用ツメを除く) 消費電力(W) 温白色:8、昼白色:6 口金 GX53-1 幅(Φmm) 70 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 調光方式 調光不可 電球の種類 LEDフラットランプΦ70 配光タイプ 拡散⇔集光(ビーム角48°)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ 埋込型 仕様 LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質 枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体) 鋼板 電圧(V) AC/DC100 材質(レンズ) ガラス 非常灯評定番号 LCLH-03
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金 T10 質量(g) 6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11.6×11.6×38.9 光源 ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯 色温度(K) 10000 明るさ(Lm) 170
1セット(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 112 スイッチ × コンセント個数 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×99×37 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 定格入力 AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電圧(V) 100~242 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷