バッテリーBL1830のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
153件の「バッテリーBL1830」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BL1830」、「マキタ マキタ 18Vバッテリー BL1830」、「マキタ40V掃除機」などの商品も取り扱っております。
適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体サイズが小型で黒色になりました。
適合 BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番 414-1270 質量(kg) 0.83 出力電圧(V) 直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 156×190×84 入力電圧(V) 単相交流100 出力電流(A) 直流9A 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA) 410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類 充電器 型番 JPADC18RE 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番 64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
欠品中

付属品 バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V) 直流18 吸込仕事率(W) 125 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 実用17、フル22 集じん量(L) 0.73 商品タイプ 本体+バッテリ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種 HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品 バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き 吸込仕事率(W) パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 集塵容量(L) 0.25 連続使用時間(分) パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 36 充電時間(分) 約19(実用)、約28(フル) 関連資料 (6.4MB) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg) 1.4 電圧(V) 直流18 本体寸法(mm) 476 スイッチ形状 押しスイッチ 吸込仕事率(W) 強:37/標準:10 連続使用時間(分) 約20/40(強/標準) バッテリー容量(Ah) 3 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 22(目安) スピード調節 2段階 適合バッテリー リチウムイオン 集じん量(L) 0.65
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バッテリ(BL1830B)
関連資料 展開図1(0.96MB) 図解No MHT400B 本体部品 バツテリ(BL1830B)_No.36、MCV181BT MCV181BT部品_No.56
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書 (11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah) 3.0 充電時間(分) 約22 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(ノズル付) 電圧(V) 18 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 約20 集塵方式 カプセル集じん式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 151×183×88 質量(kg) 0.7 出力電圧(V) 7.2~18 入力電圧(V) 単相交流 100 出力電流(A) 直流 2.6 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷