バッフル付三角フラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「バッフル付三角フラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振盪三角フラスコ」、「ジャマ板」、「フラスコ プラスチック」などの商品も取り扱っております。
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別 三角フラスコ 材質 ほうけい酸ガラス-1
1本(1本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
種別 三角フラスコ
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別 三角フラスコ 材質 硼硅酸ガラス-1(JR-1)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificバッフル付三角フラスコ
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別 三角フラスコ 材質 ポリカーボネート(PC)
1セット(4個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質 本体/ポリカーボネート、キャップ/PP タイプ 三角フラスコ(バッフル付) キャップ フラット
1箱(25個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 三角フラスコ 材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP 規格 (キャップ)GL45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質 本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛 容量目盛付 滅菌済 放射線滅菌済(個別包装)
1袋(12個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
種別 三角フラスコ 首内径(mm) 30
1箱(4個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ 三角フラスコ(バッフル付) キャップ ベント 材質 本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
1箱(4個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL) 500 種別 三角フラスコ 材質 キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム ねじ規格 GL-45
1箱(4個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ
材質 本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別 三角フラスコ 材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~121 耐薬品性 強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く) 種別 三角フラスコ
1パック(12個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)三角フラスコ用 ベントキャップ
コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。
適合 滅菌三角フラスコ 種別 三角フラスコ 材質 キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン) 滅菌済 放射線滅菌済(個別包装) フィルター ポアサイズ/ 0.2μm
1箱(12個)
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
材質 ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 規格 RNase/DNase/パイロジェンフリー 滅菌 SAL10-6 包装 個別包装
1箱(4個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)