バナナ コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
438件の「バナナ コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナ端子」、「バナナジャック」、「バナナソケット」などの商品も取り扱っております。
サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12 導体断面積(mm2) 0.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できます トラスコ品番 193-5121 セット内容 赤・黒2色セット 質量(g) 100 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 3 絶縁被覆外径(Φmm) 1.3 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.405 ケーブルサイズ(AWG) 26
1袋(2本)
909 税込1,000
当日出荷

材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(2セット)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 色 = 赤。オス/メス = メス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc。許容電流値 = 36A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 41mm。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁体 = POM。。関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様 定格電圧 = 500V。コネクタ A ジェンダー = BNCオス。コネクタ B ジェンダー = バナナプラグ。リード長 = 19mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 色 = 赤。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1000V ac/dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = ニッケル。。ばね接点 = あり。。長さ = 54.3mm。。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。絶縁体 = ポリアミド。。。。LAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷

バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用 セット内容 赤・黒各1本 全長(mm) 2000 タイプ バナナプラグ両端付 リード線 0.3スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応 太さ(sq) 0.3 全長(mm/本) 2000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)バナナプラグ
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質 本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
599 税込659
当日出荷

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 137mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時) 導体断面積(mm2) 0.75
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷


材質 樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)