- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- バナナプラグ メスのおすすめ人気ランキング
バナナプラグ メスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新394件の「バナナプラグ メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナソケット」、「バナナプラグ 延長」、「バナナジャック」などの商品も取り扱っております。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
仕様
色 = 赤。オス/メス = メス, オス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 30.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。。ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
仕様
色 = 赤。。オス/メス = メス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1000V ac/dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = 真鍮。。。。CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
仕様
色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 73.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。。4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エスコ品番
EA940DP-2
色
赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
仕様
色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = Tab。定格電圧 = 1000 V ac/dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。長さ = 33mm。コンタクト材質 = 真鍮。。安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個
仕様
色 = 黒。。オス/メス = メス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1000V ac/dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = 真鍮。。。。CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
色 = 赤。オス/メス = メス。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。。電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応