バナナプラグ 延長のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
82件の「バナナプラグ 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナプラグ 連結」、「テスター バナナプラグ」、「バナナプラグ メス」などの商品も取り扱っております。
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

HIOKI(日置電機)延長ケーブル
用途バナナプラグケーブル延長用 材質 ABS樹脂 ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 64-3413-95
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

バナナプラグ-ワニ口
長さ(m) 約1.2 アズワン品番 64-4286-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 色 = 赤。オス/メス = メス, オス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 30.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。。ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

トラスコ品番 838-1888 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

長さ(mm) 1115 直径(Φmm) 12 質量(g) 110 最大電流(A) 10 安全規格 CATⅣ600V、CATⅢ1000V
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時) 導体断面積(mm2) 0.75
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12 導体断面積(mm2) 0.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

延長用テストリード
種別 延長用リードセット 全長(m) 約3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 色 = 黒。。オス/メス = メス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1000V ac/dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = 真鍮。。。。CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 15A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 47.7mm。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様 色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 73.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。。4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HIOKI(日置電機)変換アダプタ
仕様 バナナをBNCに変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷