- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- バナナプラグ 連結のおすすめ人気ランキング
バナナプラグ 連結のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「バナナプラグ 連結」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナプラグ」、「バナナプラグ メス」、「バナナプラグ用端子」などの商品も取り扱っております。
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
仕様
結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質
真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)
56
色
赤
許容電流(A)
30
端子種別
Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様
色 = 黒。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 60V dc。。許容電流値 = 30A。。コンタクトめっき = ニッケル。。ばね接点 = あり。。長さ = 56mm。。コンタクト材質 = 真鍮。。絶縁体 = PP。。。。結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様
色 = 赤。オス/メス = オス。定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc。許容電流値 = 15A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 39.37mm。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮。絶縁体 = ABS。。4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
色 = 黒。オス/メス = オス。定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc。許容電流値 = 15A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 39.37mm。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮。絶縁体 = ABS。。4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)
42
定格電流(A)
20
全長(mm)
40
奥行(mm)
8
高さ(mm)
15
材質
66ナイロン
寸法F(mm)
20.5
引出し線長さ(mm)
9~11
適合電線範囲 単線(mm)
0.4~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.08~2.5
電線抱合範囲AWG(#)
28-14
質量(g/パック)
32.35
質量(g)
32.35
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
仕様
色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 60V dc。許容電流値 = 30A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 55mm。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁体 = PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
仕様
色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 15A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 47.7mm。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。
電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質
【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS
定格電圧(V)
DC60/AC30
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)
導体断面積(mm2)
0.75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V。コネクタ A ジェンダー = BNCオス。コネクタ B ジェンダー = バナナプラグ。リード長 = 19mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
機能
シミュレートモード(24V外部電源)
1個
¥14,980
税込¥16,478
24日以内出荷
WK-BB05Sのケーブのみです。
電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質
【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC
定格電圧(V)
DC60/AC30
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
12
導体断面積(mm2)
0.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
色 = 青。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 60V dc。。許容電流値 = 30A。。コンタクトめっき = ニッケル。。ばね接点 = あり。。長さ = 56mm。。コンタクト材質 = 真鍮。。絶縁体 = PP。。。。結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個