- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- バナナプラグ 2mmのおすすめ人気ランキング
バナナプラグ 2mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新244件の「バナナプラグ 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M20 プラグ」、「テスター バナナプラグ」、「マックエイト チェック端子」などの商品も取り扱っております。
2Φ用プラグです。
JK-2に適合します。
材質
樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
適合電線
AWG16より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 赤。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = 金。。ばね接点 = あり。。長さ = 58.5mm。。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮。。絶縁体 = ポリアミド。。。。LAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。
相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)
絶縁耐圧
BF-2-13、BM-2-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
仕様
色 = 赤。プラグサイズ = 4mm。ソケットサイズ = 2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 25A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
(導体メッキ)Au
品名
R4/2-A
定格
30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ
4mm/2mm
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
仕様
結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質
真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)
56
色
赤
許容電流(A)
30
端子種別
Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様
色 = 黒。プラグサイズ = 4mm。ソケットサイズ = 2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 25A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類
プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)
42
定格電流(A)
20
全長(mm)
40
奥行(mm)
8
高さ(mm)
15
材質
66ナイロン
寸法F(mm)
20.5
引出し線長さ(mm)
9~11
適合電線範囲 単線(mm)
0.4~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.08~2.5
電線抱合範囲AWG(#)
28-14
質量(g/パック)
32.35
質量(g)
32.35
仕様
色 = 赤。プラグサイズ = 2mm。ソケットサイズ = 4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 10A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。
JM-2が適合します。
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅
仕上
銅下地銀メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
仕様
色 = 黒。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = 金。。ばね接点 = あり。。長さ = 58.5mm。。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮。。絶縁体 = ポリアミド。。。。LAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。
電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質
【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS
定格電圧(V)
DC60/AC30
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)
導体断面積(mm2)
0.75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)
適合
ジャック:BRシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BRシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。。。IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
パネルに取付けられるジャックです。
BNシリーズの相手として御使用下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
適合
ジャック:BNシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.2~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)