バナナプラグ用端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「バナナプラグ用端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナソケット」、「バナナプラグ」、「バナナ端子」などの商品も取り扱っております。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷


バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷

1個
3,820 税込4,202
当日出荷

材質 樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V) 42 定格電流(A) 20 全長(mm) 40 奥行(mm) 8 高さ(mm) 15 材質 66ナイロン 寸法F(mm) 20.5 引出し線長さ(mm) 9~11 適合電線範囲 単線(mm) 0.4~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.08~2.5 電線抱合範囲AWG(#) 28-14 質量(g/パック) 32.35 質量(g) 32.35
1パック(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)バナナプラグ
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質 本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
599 税込659
当日出荷


定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC1000
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)