- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- バナナ端子のおすすめ人気ランキング
バナナ端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新161件の「バナナ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナクリップ」、「バナナプラグ用端子」、「出力ケーブル」などの商品も取り扱っております。
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
エスコ品番
EA940DP-22
色
赤
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)
適合
ジャック:BRシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BRシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
エスコ品番
EA940DP-25
色
緑
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
種類
プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)
42
定格電流(A)
20
全長(mm)
40
奥行(mm)
8
高さ(mm)
15
材質
66ナイロン
寸法F(mm)
20.5
引出し線長さ(mm)
9~11
適合電線範囲 単線(mm)
0.4~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.08~2.5
電線抱合範囲AWG(#)
28-14
質量(g/パック)
32.35
質量(g)
32.35
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。
電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質
【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS
定格電圧(V)
DC60/AC30
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)
導体断面積(mm2)
0.75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
色 = 黒。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 60V dc。。許容電流値 = 30A。。コンタクトめっき = ニッケル。。ばね接点 = あり。。長さ = 56mm。。コンタクト材質 = 真鍮。。絶縁体 = PP。。。。結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
仕様
結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質
真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)
56
色
赤
許容電流(A)
30
端子種別
Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)
500
サイズ
S
通電電流(A)
2(最大) DC12
クリップ
U-0101
リード線
0.1sq
耐電圧(V)
(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000