- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- バナーポールのおすすめ人気ランキング
バナーポールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「バナーポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナースタンド」、「バナー」、「フラッグポール」などの商品も取り扱っております。
たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式
垂れ幕
材質
木製
寸法(mm)
Φ12×550
1組(2本)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。
商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。
バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。
夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。
基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプ
BPN(1面取付)
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質
ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。
商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。
滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
タイプ
BPB(2面取付)
材質
鉄(白塗装)
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。
風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。
ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に
材質
本体:スチール・ナイロン
仕様
工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041)
トラスコ品番
102-8477
幅(mm)
900
質量(kg)
3.5
色
黒
高さ(mm)
1270~1885
奥行(mm)
785
折りたたみ寸法(mm)
1340×120
日本緑十字社品番
130040
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
材質
本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
ブラック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質
ABS、PVC
全長(mm)
320
質量(kg)
0.075
TKG品番
9-2551-1101
TKG品番(2017)
6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
上段、下段兼用、大、中、小の旗もワンタッチ
本体を両サイドのボルトで締め付ける事により回転を防ぎます。
1000(小)、1300(中)、1500(大)のサイズに対応可能。
セット内容
本体×1、キャップ×1、伸縮用バー×1、下部紐結束部品×1
材質
スチール、ステンレス(キャップのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状
直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ
水平型