バネ付ニッパのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
172件の「バネ付ニッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量ペンチ」、「4サイズ板ラチェットレンチ」、「平刃 ニッパ」などの商品も取り扱っております。
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業 全長(mm) 120 質量(g) 70 材質(グリップ) エラストマー成型 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 14 先端長(mm) 21 柄幅(mm) 51 切断能力(mm)プラスチック 軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断 角度i(°) 23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm) 150 トラスコ品番 369-3503 全長(mm) 156 質量(g) 160 寸法d(mm) 45.5 寸法a(mm) 156 寸法e(mm) 21.6 寸法b(mm) 22 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 寸法c(mm) 12.5 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm) 163 質量(g) 160 材質(グリップ) エラストマー成型 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 19 先端長(mm) 22 柄幅(mm) 54 切断能力(mm)プラスチック VVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。 全長(mm) 155 トラスコ品番 368-8062 材質 S58C 質量(g) 150 刃部硬度 HRC60±4 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質 S55C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°) 23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm) 126 材質(本体) SUS420 質量(g) 49 切断能力(Φmm) (銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部) 47~50 開き幅(mm) 4 材質(クリップ) PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 760-8713 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 165 質量(g) 160 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

極細線やビニール線の切断に最適です。 先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm) 122 仕様 ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番 276-2757 質量(g) 75 切断能力(Φmm) 鉄線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様 エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm) 160 全長(mm) 164 材質 高炭素鋼 質量(g) 170 刃長(mm) 20 刃部硬度 56~63HRC 頭部厚(mm) 11 切断能力(mm)軟鉄線 2 頭部幅(mm) 19 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 柄幅(mm) 55 切断径(より線mm2) 2 刃部加工 高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度 HRC 60~64 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm) 125 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大8 質量(g) 72 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
889 税込978
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)