- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- バネ付プライヤのおすすめ人気ランキング
バネ付プライヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「バネ付プライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓プライヤー」、「小型ウォーターポンププライヤー」、「スプリングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
種類
コンビネーションプライヤ
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類
コンビネーションプライヤ
バネ
あり
バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類
コンビネーションプライヤ
口開調節
2段階
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。
呼び寸法(mm)
250
最大開口(mm)
46
仕様
開口調節7段階
質量(g)
322
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネ
あり
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)
250
口開(範囲)(mm)
0~46
トラスコ品番
125-0442
質量(g)
350
タイプ
バネ付
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)
207
材質(本体)
クロムモリブデン
質量(g)
126
硬度HRC
40~46
開き幅(mm)
17~50
材質(クリップ)
ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に
全長(mm)
252
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
47
厚さ(mm)
10
質量(g)
340
口開調節
5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様
調整(段階):5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類
コンビネーションプライヤ
種類
コンビネーションプライヤ
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類
コンビネーションプライヤ
仕様
21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)
11
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類
コンビネーションプライヤ
口開調節
2段階
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長A(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
先端形状
ロングノーズ
呼び寸法(mm)
165
口開調節
2段階
質量(g)
165
先端厚さ(mm)
4
付属品
くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)
304×11.5×45
機構
(ジョイント)6段階
適合パイプ径(Φmm)
Φ6~50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スマートで使いやすい
用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。
種類
コンビネーションプライヤ
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類
コンビネーションプライヤ
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
18
全長(mm)
134
切断能力(Φmm) 軟線
1.3
口開調節
2段階
材質
高炭素鋼S55C
質量(g)
95
先端厚さ(mm)
11
幅(mm)
38
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷