- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- バネ測定器のおすすめ人気ランキング
バネ測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新136件の「バネ測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンションゲージ」、「粘着力測定」、「張力測定器」などの商品も取り扱っております。
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。
測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。
瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)
56
タイプ
置針式
戻り誤差
0.2目盛
指示誤差
±0.5目盛
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度
±0.5目盛
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)
157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)
0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能
単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイ
LCD
最小表示単位
±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度
±1目盛
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。
指示精度
±1目盛
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類
ばね式ハカリ
表示形式
アナログ
ひょう量単位
N
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品
アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)
10
本体質量(g)
約600
精度
±0.3%F.S
使用温度(℃)
0~+40
機能
ピークホールド(止針機能)
表示形式
リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×48×232.5
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類
ばね式指示はかリ
表示形式
アナログ
公差(g)
(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格
取引証明以外用
材質(ハンドル)
鉄
材質(フック)
鉄
特性
●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
指示誤差
±0.5目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます
センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光<LEDランプ>の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。
上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。
ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。
通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
測定範囲(mm)
最大150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
試料台:80×80
表示形式
デジタルタイプ
指示範囲(mm)
12
指示誤差(μm)
ゲージ:±3
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。
最大使用荷重(N)
500
ストローク(mm)
288
本体質量(kg)
約10
機能
メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×309×598
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等
材質/処理
(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地
質量(g)
75..2
垂直許容荷重(N[kgf])
545[55.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度
±1目盛