- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- バフ 140のおすすめ人気ランキング
バフ 140のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新189件の「バフ 140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ VP75」、「バフ 130」、「バフ 150」などの商品も取り扱っております。
EVUC(エバック)エバフレキ LFK型
洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用
内管フラットでスムーズ排水
防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト
オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単
材質チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM最小曲げ半径(mm)130.5適合ねじG2' 1/2ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620芯ずれ幅(mm)140曲げ角度(°)最大220
1本
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
コンサス316L 両ヘルールパイプ 3S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
EVUC(エバック)エバフリー 地中埋設用
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。