- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- バランスボール 空気入れのおすすめ人気ランキング
バランスボール 空気入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「バランスボール 空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気入れ ボール」、「ダブルアクションポンプ」、「浮き輪 空気入れ」などの商品も取り扱っております。
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)
55×55×275
色
ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品
フットポンプ
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約100
寸法(Φmm)
約65
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質
ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)
60、40、30
質量(g)
20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ
英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×245×75(使用時:215)
シリンダー
シングル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質
PVC
直径(Φcm)
最大保障Φ23
用途空気入れ
適合タイヤバルブ
米式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×60×60
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ボール用空気入れ
色
ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
全長(mm)
295
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
用途保安用品
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様
耐荷重150kgのバランスボール
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質
PVC
寸法(mm)
幅650×高さ650×奥行650
色
シルバー
直径(Φmm)
650
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1200
本体質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×650
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口
PF1/4オネジ
材質
ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.7
アダプタサイズ
G1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容
バランスボール、ハンドポンプ
材質
バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)
500
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
300