- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- バリアブルオーバルカッターのおすすめ人気ランキング
バリアブルオーバルカッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「バリアブルオーバルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブルカッター」、「下向き用マフラーカッター」、「VVFケーブルカッター」などの商品も取り扱っております。
チタンカラーのスラッシュカット跳ね上げテール。錆びにくいステンレス製!
用途ドレスアップGTマフラーカッター。
色
チタンカラー焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
下向きの純正マフラーを大口径ストレートタイプにドレスアップできるマフラーカッターです。ストレートタイプの純正マフラーであれば、斜め下向き、斜め上向きなどに変えることができます。
ボールジョイント式の「無段階」角度調節機構で、お好みの角度に固定できます。
先端は斜めカット&ロール加工の楕円形です。
製品本体は高品質・高硬度ステンレス(本体:SUS304)製で軽量で錆びにくいマフラーカッターです。
下部のコの字金具と、上部2箇所の固定ボルトにより、確実な取り付けが可能です。
付属品
付属工具(スパナ、レンチ)付き
色
ステンレスミガキ仕上げ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88×115×155
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。
材質
ステンレス
テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!
用途サウンドパーツ
全長L1(mm)
210
内径B(Φmm)
71
ボルト数
3
適合パイプ外径(Φmm)
50.8~65.0
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メッシュ
20
材質
ステンレス
メッシュ
40
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)
3~22
全長(mm)
約64
質量(g)
約111
切断可能肉厚(mm)
(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)
1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)
45(最大)
材質
刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)
225
質量(g)
410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプ
VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。
適合
軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線
材質(刃)
SCM440
刃先処理
熱処理
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質
アルミ合金
仕上
シャンパンゴールド焼付塗装