下向きの純正マフラーを大口径ストレートタイプにドレスアップできるマフラーカッターです。ストレートタイプの純正マフラーであれば、斜め下向き、斜め上向きなどに変えることができます。ボールジョイント式の「無段階」角度調節機構で、お好みの角度に固定できます。先端は斜めカット&ロール加工の楕円形です。製品本体は高品質・高硬度ステンレス(本体:SUS304)製で軽量で錆びにくいマフラーカッターです。下部のコの字金具と、上部2箇所の固定ボルトにより、確実な取り付けが可能です。
CR-Vハイブリッドに取り付けました。簡単に装着できて、見た目も少しだけ良くなった気がする。
タイタン2tトラックに取り付けました。マフラー先端の吹き出し方向を斜め下向きから、本品により水平後方に変更。今までは地面に排気が吹き付けられて未舗装の車庫内に土埃が充満しておりましたが、おかげで解決できました。
角度の無段階調整が良い。バンパーとのクリアランスが合わせやすく、調整しやすくて良い。
レジアスエースに取付けしました。ラグジュアリーな雰囲気になりとても気に入っています。
マフラーの見栄えが良くなりました。取り付けも簡単で角度調整もできイイ商品です。