- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- バリカン 業務用のおすすめ人気ランキング
バリカン 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「バリカン 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロバリカン」、「バリカン」、「スライヴ」などの商品も取り扱っております。
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)
130
使用電池
ニッケル水素電池
付属品
刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)
0.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)
100(50/60Hz)
使用電池
リチウムイオン電池
消費電力(W)
3(充電時)・(交流式使用時)
仕様
水洗い不可
付属品
アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)
182×45×43
質量(g)
約215
コード長さ(m)
約1.8
刈込み高さ(mm)
0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)
245
使用電池
リチウムイオン電池
付属品
充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)
0.8~2(可変)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池
ニッケル水素電池(900mAh)
消費電力(W)
交流使用時8/充電時8
付属品
充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル
質量(g)
230
刈込み高さ(mm)
0.8~2(可変)
保証期間
6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)
250
ストローク数(回/分)
High:約1800、Low:約1550
コード長さ(m)
2.5
付属品
オイル、ブラシ
45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)
100(50/60Hz)
使用電池
ニッケル水素電池
消費電力(W)
3.2
仕様
水洗い不可
付属品
充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント
寸法(mm)
149×33×36
質量(g)
128
刈込み高さ(mm)
0.6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)
90
充電時間(時間)
2
質量(g)
300
使用電池
リチウムイオン電池
付属品
充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
使用時間(分)
60
充電時間(時間)
2(急速)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.3×3.5×17.5
質量(g)
160
電源(V)
AC100~240(充電交流式)
刈込高さ調整
60段階(0.5mm刻み)
付属品
刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1
保証期間
1年
色
ブラック
1セット
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)
115
使用電池
ニッケル水素電池
付属品
刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)
0.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
色
メタリックブルー(一部シルバー)
質量(g)
275
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
入力容量
10VA
定格電圧(V)
3.7
使用温度(℃)
10~30が適温
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
約60
寸法(長さL×幅W)(mm)
177×37
充電時間(分)
150(完全放電時)
1台
¥37,900
税込¥41,690
6日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品
オイル、ブラシ
質量(g)
235
コード長さ(m)
2.5
保証期間
1年
ストローク数(回/分)
約1850
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
電源
充電・交流式
使用時間(分)
(コードレス式時)約50
充電時間(時間)
約1
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
1個
¥6,498
税込¥7,148
32日以内出荷
大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。さらに楽しく軽快に作業できます。
質量(g)
290
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×39×41
振幅数(min-1[回/分])
1500~1600
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.9×3.3×16
質量(g)
120
充電方式
USB充電、交流式
刈高調整(mm)
1.0~10、10.5~20(40段階)
充電時間(時間)
2(急速)
使用時間(分)
60
付属品
刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1
保証期間
1年
色
ブラック
商品タイプ
本体
1個
¥3,390
税込¥3,729
5日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静音・パワフル設計
質量(g)
250
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
モーター
カーボンレスモーター
振幅数(min-1[回/分])
1650~1700
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×45
適合
バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150
刈込み高さ(mm)
0.8
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷