- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- バレル研磨のおすすめ人気ランキング
バレル研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新1,717件の「バレル研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バレル研磨機」、「小型バレル研磨」、「バレル研磨石」などの商品も取り扱っております。
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)
AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×280×265
容器容量(L)
1.3
研磨容量(個)
一般指輪約100
ヒューズ容量(A)
5
内寸法(mm)
(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111
付属品
光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
バレル用の20時間研磨したピンです。
材質
SUS304
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])
1200・1450
電源(V)
単相100
最大出力(W)
35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×165×160
質量(kg)
3.0
付属品
標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc
研磨サイズ(mm)
最大100
研磨能力(g)
約80(最大研磨量)
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×90(桶)
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高速機能付きの中型磁気バレル研磨機です。細かなパーツからバングルまで楽々研磨出来、操作も簡単です。
用途研磨作業
モーター回転数(min-1[r.p.m])
0~1600
電源(V)
AC110(50/60Hz)
消費電力(W)
90
モーター出力(W)
DC180(5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×230×365(容器含む)
本体質量(kg)
1.2
容器寸法(Φ×mm)
130×100
容器容量(L)
1
研磨容量(g)
300(リング30~50個)
タイマー設定
0~180分
付属品
液体コンパウンド(100cc)1本。ピン用脱脂液(100cc)1本。研磨済ステンレスピン(Φ0.5x5mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状
三角形
タイプ
中切削用
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品
ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)
(ライト)6
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)
280
消費電流(A)
(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
本当に!ブラストしてるの!
高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。
フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。
組み立て済み。
質量(kg)
装置:130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1450
最大寸法(mm)
(ワーク)450×100H
コンプレッサー(kW)
5.5以上
供給電源
【必要】AC200/220V(50/60Hz)
供給エア
接続口径1/4
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度
12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)
0.7
内寸法(mm)
奥行470×580×280
本体質量(kg)
18
空気消費量(L/min)
70~140
ノズル口径(Φmm)
3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
500×660×510
ホッパー容量(g)
6000~10000
付属品
ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材
ステンレス
硬度
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状
アングルカット
タイプ
中切削用
材質
スチール
色
シルバー
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
タイプ
切削用
形状
円錐
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
400/470
電源(V)
100
消費電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.85
付属品
砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷