- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- バンカーランプのおすすめ人気ランキング
バンカーランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「バンカーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンカーライト」、「ピアノライト」、「タッチライト」などの商品も取り扱っております。
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.5
セード寸法(mm)
Φ225
アーム
固定
電球の種類
普通電球
フレンジ寸法(mm)
Φ185
調光の可否
不可
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1
高さ(mm)
240
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
20WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
148
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100
仕様
転倒スイッチ付
材質
鉄
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
210
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
Φ135
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)
2
材質
ガラス、大理石
質量(kg)
2
高さ(mm)
360
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
セード寸法(mm)
Φ225
色(本体)
グリーン
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ160
コード長さ(m)
1.6
色
白
材質
ガラス、木、アルミ
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
445
スイッチ
調光スイッチ
電球
40W相当電球色LEDランプ
セード寸法(mm)
Φ165
色(本体)
ホワイト
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ155
調光の可否
可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.5
セード寸法(mm)
Φ225
色(本体)
ホワイト
アーム
固定
電球の種類
普通電球
フレンジ寸法(mm)
Φ185
調光の可否
不可
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)
(ラセン)200
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
415
スイッチ
ボタンソケットスイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.7
電球
EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)
セード寸法(mm)
Φ145
フレンジ寸法(mm)
Φ115
アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。
電源
AC100V
全高(mm)
約540
寸法(Φmm)
約85(台)
光源
60W電球、調光装置付き
スタンド
金属製(フレキシブルアーム)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
やすらぎの空間に
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…木、セード部…麻/ポリスチレン
質量(g)
約700
消費電力(W)
最大60
スイッチ
プルスイッチ(ON/OFF)
電源
AC 100V 50/60Hz
口金
E26
電源コード(m)
約1.8
径(mm)×高さ(mm)
(約)最大220×375
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
(笠部)Φ148×68
質量(kg)
1.4
タイプ
標準形
全高(mm)
473
外径(Φmm)
167
照明定格
AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm
吸着力(N[kgf])
800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
材質
スチール、木
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源コード(m)
1.5
色(本体)
ダークブラウン
アーム
フレキシブル
調光の可否
不可
おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)
5
材質
木・金属(メッキ仕上げ)
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×126~260×204~386
電源(AC V)
100(50/60Hz)
色温度(K)
電球色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
約45,000時間
光束(Lm)
400
アーム
角度調整
明るさ
LED卓上スタンド照度JIS:A形相当
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
LED
口金
E26
電球の種類
LED
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2800
LEDランプ
調光不可
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品
取扱説明書、保証書在中
材質
本体…スチール、セード…布/PVC
寸法(mm)
(約)最大径195×高さ425(組立時)
質量(g)
約760
消費電力(W)
40 MAX
スイッチ
プルスイッチ(ON/OFF)
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
電源コード(m)
約1.8
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品
専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
(約)Φ150×高さ235
質量(g)
約800(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(強モード点灯時)
電源
専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A
全光束(Lm)
約350(強モード点灯時)
光源
LED×20灯使用(交換不可)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60
セード寸法(mm)
Φ235
フレンジ寸法(mm)
Φ230
質量(kg)
3
使用電球
AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金
E26
コード長さ(m)
1.8
高さ(mm)
1475
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
口金
E17
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
110
質量(g)
47
外径(Φmm)
38.5
全光束(Lm)
(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.078
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.0
電球の種類
LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V