バンド 掛け 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
256件の「バンド 掛け 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動バンド機」、「アケボノ梱包機」、「自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 460-1106 幅(mm) 15 質量(kg) 18 長さ(m) 2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様 梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番 125-6905 質量(kg) 約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N) 60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm) 幅30×高さ10 テープ 【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源 単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様 シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg) 約85、バッテリー搭載:約130 電源 単相100(50/60Hz) 方式 トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm) 12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N) 約690 電源容量(W) (最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番 301-1666 セット内容 本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質 本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g) 705 使用温度範囲(℃) -20~80 適合ベルト GJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ストラパック帯掛機
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:425×220 梱包物最小寸法(mm) (幅×高)30×10 電源容量(W) (最大)250 昇温時間 約10秒
1台
609,800 税込670,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 9~19 トラスコ品番 819-1336 材質 (本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm) 320 質量(kg) 1.49 バンド厚さ(mm) 0.7
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW) 【電源最大】0.47 内径(Φmm) 【バンド】70 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N) 【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg) 約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

アケボノ(梱包機器)自動梱包機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.25
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-7370 質量(kg) 68 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 583 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×583×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 テーブル幅(mm) 900
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様 ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番 815-7668 質量(g) 735 破断強度(kg) 40 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(ボディ) ABS樹脂 材質(クリップ) 66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
材質 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×500×850
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。 適合バンド PPバンド 仕様 KK4型 長さ(mm) 330 質量(kg) 1.6
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-8442 質量(kg) 56 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 415 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 625×415×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 テーブル幅(mm) 625
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)梱包機 RAN-125
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg) 47 電源 (最大容量)単相100V±10%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750 引締力(N) (最大)約500
1台
480,000 税込528,000
翌々日出荷

安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-7162 質量(kg) 84 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 583 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×583×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 梱包物最大寸法(mm) フリー 適合バンド幅(mm) 5~15.5 テーブル幅(mm) 900
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷