- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- バンドソー 大型のおすすめ人気ランキング
バンドソー 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「バンドソー 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯鋸機械」、「鋸盤」、「帯鋸盤」などの商品も取り扱っております。
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/200×300
電圧(V)
三相200
テーブル傾斜
なし
テーブル寸法(mm)
500×500
仕様
インバーター変速機構
質量(kg)
200
出力(W)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)
25~115
定格電圧(V)
単相200(溶接機)
定格電力(VA)
2k(溶接機)
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。
吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。
10インチに対応します。
平バイス式です。
用途大口径用。
切断能力(mm)
直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150
モーター
単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)
回転数(min-1[r.p.m])
プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
セット内容
帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
990×600×510
鋸刃呼称寸法(mm)
L2245xW16xH0.65
質量(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番
852-2742
セット内容
バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)
1530×620×640
質量(kg)
114
切断能力
【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)
【角パイプ】□300/□200
バイス方式
平バイス
切断能力(Φmm)
【丸棒】150/-
アズワン品番
64-6748-11
切断角度(°)
90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。
セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。
本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。
コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。
モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
70/84
電源(V)
AC100
消費電力(W)
380
モーター
単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
865×355×415
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)
200×200
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×490×285
付属品
K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)
最大75
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)
0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼
角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)
360
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.8
コード長さ(m)
3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式
平バイス(0~45°)
質量(kg)
41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.6~1.7
関連資料
(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
100
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)
54
ノコ刃長さ(mm)
1770
トラスコ品番
120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
切断能力(mm)鉄工
(パイプ)350、(アングル)310×310
電源(V)
三相200
ノコ刃サイズ(mm)
500×45×2.25
出力(kW)
50Hz:1.8。60HZ:2.6
テーブル高さ(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1650×990
トラスコ品番
760-6621
質量(kg)
650
1個
¥3,098,000
税込¥3,407,800
翌々日出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)
(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板
50
切断能力(mm)鉄工
50
切断能力(mm)木工
150
切断能力(mm)合成樹脂
150
対応材質
鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
590
セット内容
本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×490×785
モーター
強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)
42
フトコロ(mm)
(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)
300×300
鋸刃(mm)
1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)
455×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1017×458×450
付属品
のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
質量(kg)
52
ノコ刃長さ(mm)
1840
トラスコ品番
759-4038
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。
刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。
難削材切断における最適な切粉を生成します。
滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。
特殊アサリ刃形です。
用途難削材切断用。
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ123、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]105、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ30、(45°)Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1260×12.5×0.5
トラスコ品番
495-7806
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)
単相100
電流(A)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
切断能力(mm)パイプ
90°:Φ185、45°:Φ115
切断能力(mm)パイプ角
90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100
ノコ刃長さ(mm)
1840
ノコ刃周速(m/min)
40/48
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1017×458×450
定格出力(W)
200
乾燥質量(kg)
52
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)
三相200
定格電流(A)
15
電源コード(m)
5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
800
トラスコ品番
792-0857
セット内容
自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)
550
寸法(mm)
【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)
220
高さ(mm)
1280
奥行(mm)
840
角度(°)
【可変】右90~30
外径(Φmm)
405
消費電力(kW)
3.7
電動機
3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
800/960
バイス最大口幅(mm)
205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)
405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
切断能力(mm) 角(90°)
120×120
切断能力(mm) 丸(90°)
120
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号
430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)
508×231×302
仕様
無段変速、LEDライト付
作業量(目安)
1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)
6.5(バッテリ含む)
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1017×458×450
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
本体質量(kg)
49
ノコ刃長さ(mm)
1840
トラスコ品番
759-4020
質量(kg)
49
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷