バンドソー 2750のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「バンドソー 2750」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー アマダ」、「バンドソー 3750」、「バンドソー 1840」などの商品も取り扱っております。
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
厚さ(mm) 0.9 長さ(mm) 2750 適合 日立 CB20、高速 DS2750 材質 クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)
1箱(5本)
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用 幅(mm) 27 厚さ(mm) 0.95 材質 コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプ BPV
1箱(5本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm) 12.7 山数 14/18 (バリツース)
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
1巻ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RXプラスバンドソー
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
1セット(5個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(5本)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(1本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(5本)
42,980 税込47,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
1箱(10本)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合本体 ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合 コンタマシン 種別 普通鋼材切削用 厚さ(mm) 0.635 長さ(m) 30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)