バンドー シンクロベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「バンドー シンクロベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンクロベルト」、「両面タイミングベルト」、「3m 420 シンクロベルト」などの商品も取り扱っております。
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 L ピッチ(mm) 9.525 種類 シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 9.5 ピッチ(mm) 5.08 材質 ゴム ベルト厚(mm) 2.25 種類 シンクロベルト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 L ベルト幅(mm) 12.7 ピッチ(mm) 9.525 材質 ゴム ベルト厚(mm) 3.5 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 H 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 XL 種類 シンクロベルト
1本
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類 シンクロベルト ピッチ(mm) 3 ベルト形 S3M
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 L ベルト幅(mm) 19.1 ピッチ(mm) 9.525 材質 ゴム ベルト厚(mm) 3.5 種類 シンクロベルト
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 MXL ピッチ(mm) 2.032 種類 シンクロベルト
1本
249 税込274
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 H 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 L ピッチ(mm) 9.525 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 H 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm) 9.525 RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 DL
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。 伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm) 8.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 DS8M
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 6.4 ピッチ(mm) 5.08 材質 ゴム ベルト厚(mm) 2.25 種類 シンクロベルト ベルト呼び幅 025
1本
449 税込494
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 L ピッチ(mm) 9.525 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト呼び幅 200
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類 Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm) 12.700 RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 DH
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類 シンクロベルト ピッチ(mm) 3 ベルト形 S3M
1本
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)