バンド締付のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
414件の「バンド締付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め バンド」、「ラチェット バンド」、「密閉缶」などの商品も取り扱っております。
PANDUIT(パンドウイット)MLTステンレスバンド専用工具
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。 トラスコ品番 355-2683 適合機種 MBS・MBH 質量(g) 900 幅×長さ(mm) 200×148
1丁
66,980 税込73,678
10日以内出荷

ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断 全長(mm) 225 バンド幅(mm) 10(使用幅)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノムラ結束工具
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です 材質 本体 ナイロン樹脂 型式 ツメ型2号・3号用 質量(g) 740
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1パック(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N) 441 許容荷重(N[kgf]) 447(45) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます 材質 スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) トラスコ品番 764-4779 質量(g) 55
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
バンド厚さ(mm) 0.3 材質 ステンレス鋼
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです 材質 ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm) 10×1200
1枚
799 税込879
当日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm) 16 直径(Φmm) 210~232 エスコ品番 EA463CK-232 材質 バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ 3/8inch(六角)
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質 ステンレス鋼
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm) 16 直径(Φmm) 32~54 エスコ品番 EA463CK-54 材質 バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ 3/8inch(六角)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。 材質 SUS304
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

チェン式フリーバンドの締め付けには、専用締付工具をご使用ください。簡単に締め付けられるよう工夫してありますので、作業効率がよく大変便利です。
用途チェン式フリーバンドの締め付け用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。 トラスコ品番 195-0838 全長(mm) 260 材質/仕上 軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV 質量(g) 140 アズワン品番 64-8524-48
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上 S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)