- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- バンプキャップのおすすめ人気ランキング
バンプキャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新211件の「バンプキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット 帽子タイプ」、「リフト用 ヘルメット」、「簡易ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
仕様
保護剤 = ABS。キャップ材料 = 綿。汗止めバンド = N。洗濯機で洗る = N。色 = ネービー。調整可能 = あり。ピークタイプ = ショート。。CE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ポリエチレン製シェル内蔵、衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ。18カ所の通気孔をもたせたポリエチレン製シェル。上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも。明るい蛍光カラーで高い視認性。
用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など
サイズ
フリーサイズ(55~62cm)
材質
【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA
質量(g)
約176
アズワン品番
64-3725-66
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。
用途軽作業時の頭部保護
材質/仕上
ABS、布繊維
色(帽体)
ブラック
通気孔
なし
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。
材質
帽体:ポリエチレン(PE)
仕様
高機能ヘッドバンド装備
質量(g)
235
サイズ(cm)
55~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×212×146
お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
用途軽作業における頭部の安全確保。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
80
幅×長さ(mm)
174×198
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。
頭囲(cm)
55~62
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
100
幅(mm)
174
長さ(mm)
201
サイズ
フリー
シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。
色(帽体)
ホワイト
材質
帽体:ポリエチレン(PE)
仕様
フェイスシールド面:収納式
トラスコ品番
418-5111
質量(g)
320
サイズ(cm)
55~62
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
212×276×146
内装
高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質
(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色
黒
サイズ
M/L
質量(g)
190
標準頭囲(cm)
57~62
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番
1-4966-01
仕様
ヘルメット、顎ヒモ付き
材質
ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステル
サイズ
フリー
質量(g)
180
グレード
クラス1000
1個
¥2,455
税込¥2,701
当日出荷
カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。
材質
帽体:熱可塑性ABS樹脂。ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム
長さ(mm)
ヒサシ:約40
幅(mm)
170
高さ(mm)
140
質量(g)
175
奥行(mm)
250
サイズ(cm)
53~60
吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。
使用目的
暑さ対策
質量(g)
40
サイズ
フリー
奥行(mm)
12
高さ(mm)
11
幅(mm)
18
衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップです。18か所通気孔を持たせたポリエチレン製シェル構造。上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。落ち着いたネイビーカラー。
用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など
材質
【繊維部】ポリエステル/ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
衝撃緩和・通気性
頭囲(cm)
55~62
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様
衝撃吸収ライナー付
質量(g)
370
規格
厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
280×225×150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
衝撃吸収ライナー
付
材質(あごひも)
ポリプロピレン
名入れ
可
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)
53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
264×194×119
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
165
タイプ
穴あき
使用目的
ムレ軽減
用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などに
材質
【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA
色
ネイビーxオレンジ
サイズ
フリーサイズ(55~62cm)
質量(g)
約176
規格
EN812:2012
つば長さ
約5cm
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品
サイズ調整パッド
適合車種
125cc以下限定対応
適合頭囲(cm)
約57~60
後部はゴムによって調節可能です。
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
TCツイル
材質
ポリエステル、綿
サイズ
フリー
機能
後ろ部ゴム調整可
頭囲(cm)
57.5
小さくたためてコンパクト!。いざという時に頭を守る。内側に衝撃吸収パッド入り。帽子タイプなのでかぶりやすくて疲れにくい。防災頭巾の4倍以上の衝撃吸収性能があります。
材質
(メット部)ABS樹脂、(衝撃吸収パッド)ポリオレフィン、(布帽子)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×260×160
頭囲(cm)
53~62
折りたたみ寸法(mm)
幅180×奥行200×高さ85