- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- バーコードスキャナー USBのおすすめ人気ランキング
バーコードスキャナー USBのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新241件の「バーコードスキャナー USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディスキャナー」、「赤色LED」、「コードリーダ」などの商品も取り扱っております。
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級
IP42
光源
白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)
最大動作時:201、 待機時:35
読取
LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)
950
動作温度(℃)
-20~60
反射率(%)
20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
使用温度範囲(℃)
0~40
角度(°)
【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)
22×48×120
範囲
10m
周波数
2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色
白
明るさ(Lx)
0~100000(太陽光下)
防塵・防滴
IP40
動作回数
フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)
624
保存温度範囲(℃)
-20~60
安全規格
FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
750 リチウムイオン
データ転送速度
1Mbit/秒
コントラスト
【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
12
読取角度(°)
水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサー
エリアイメージャー(640×480画素)
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露なきこと)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)
430
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
40
対応OS
Windows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~65
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~80
製品幅(mm)
35
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様
【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)
約110(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
接続方式
USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種
USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー
受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)
読み取り:150
光源
赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード
読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)
太陽光:50000以下
インターフェイス
USB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)
200
商品タイプ
ハンディ
読取方式
CCD離し読み
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品
スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
照度(Lx)
0~100000
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
保存温度範囲(℃)
-40~60
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)
~95(結露なきこと)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS836本体、USBケーブル、保証書
センサー
レーザスキャナ
読取(mm)
(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度
100スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比
印刷(PCS):30%
相対湿度
5~85(結露ないこと)
解像度
【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能
IP42
光源(nm)
650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
0~45
動作電圧(V)
DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用
トラスコ品番
115-3914
材質
筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)
154
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
90
ポート数
1
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5~95
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-20~85
製品幅(mm)
30
動作温度(℃)
0~55
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様
PCS値:≧45%
対応OS
Windows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)
光源(nm)
λ=660・可視光Red LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
有効読取幅(mm)
Max.180( PCS = 90%)
プロセッサー
マイクロ:32bit
動作電流(mA)
100~120
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
MAX200 スキャン/秒
ケーブル形状
ストレート
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ)
セット内容
MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル
モジュール
レーザスキャナ
電源(V)
DC4~DC5.5
角度(°)
(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65
表示
読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能)
保護等級
IP42
消費電流(mA)
動作時:110、スタンバイ時:20
コントラスト比
(印刷)PCS:最小25%
寿命
スイッチ:1000万回
光源(nm)
650:可視レーザダイオード
保存温度範囲(℃)
-40~70
動作モード
トリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
読み取り速度
104(±12)スキャン/秒(双方向)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)
【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572
動作温度範囲(℃)
-10~50
相対湿度(%RH)
95(結露無いこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)
0~50
角度(°)
【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)
0~70000(太陽光下)
防塵・防滴
IP42
光源(nm)
645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)
-20~60
安全規格
FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度
100スキャン/秒
コントラスト
【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露なきこと)
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)
100~120
光源(nm)
635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
有効読取幅(mm)
最大80
安全規格
FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)
90まで(結露なきこと)
読取方向
正逆両方向
待機電流
50~60mA
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
200スキャン/秒
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様
最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード
セット内容
PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC5±10%
角度(°)
±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式
PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
バッテリー
3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取
スキャン回数:40000スキャン
LED色
可視光、赤色LED
保証期間
18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴
IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
本体:119×49×24/38
光源(nm)
630
保存温度範囲(℃)
-40~70
安全規格
規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)
3~5
照度(Lux)
周囲照明:0~100000
読み取り速度
500スキャン/秒
無線
Bluetooth V4.0
プロファイル
SPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)
最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー
高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)
2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容
MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類
USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
CMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級
IP42
照準
赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)
60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約16時間
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能!
Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。
鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)
0~50
角度(°)
【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)
0~70000(太陽光下)
防塵・防滴
IP41
光源(nm)
630~650 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)
-20~60
安全規格
FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度
100スキャン/秒
コントラスト
【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露なきこと)
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品
スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
湿度(%RH)
~95(結露なきこと)
照度(Lx)
0~100000
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷