- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- バーコードリーダー ペンのおすすめ人気ランキング
バーコードリーダー ペンのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新113件の「バーコードリーダー ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二次元コードスキャナ」、「ボイスレコーダー文字起こし」、「ハンディー コピー」などの商品も取り扱っております。
机上で邪魔にならないスリムボディ
バーコードをなぞるだけの簡単スキャン
仕様
PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux
光源
接触型 LED 赤色
電流(mA)
スタンバイ時:50
保存温度範囲(℃)
-20~70
動作電流(mA)
65
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
最大500スキャン/秒
読取深度(mm)
接触タイプ
読取角度(°)
±45(±5)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能
PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)
(読み取り)45~90
材質(ケース)
ABSプラスチック
電源電圧(V)
DC5±10%
電流(mA)
(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)
650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)
-20~60
読み取り速度
10~60cm/秒
受光素子
フォトセンサー
直径(mm)
30×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
USBタイプ
USBストレートケーブル
読取深度(mm)
1
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)
ABS、プラスチック
LED色
赤
光源(nm)
650~660
保存温度範囲(℃)
-20~60
受光素子
フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
30×23
動作温度範囲(℃)
0~50
読取深度(mm)
1
読取角度(°)
45~90
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能
PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)
(読み取り)45~90
材質(ケース)
ABSプラスチック
電源電圧(V)
DC5±10%
電流(mA)
(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)
650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)
-20~60
読み取り速度
10~60cm/秒
受光素子
フォトセンサー
直径(mm)
30×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
USBタイプ
USBコイルケーブル
読取深度(mm)
1
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コードレス
コンパクト&スタイリッシュ
カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別)
すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途様々な材質の接着、装飾
仕様
LED式バッテリー残量計
セット内容
本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1
材質
ポリアミド
電源
充電式単3電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×29×25
本体質量(g)
本体のみ: 65・本体(電池含む):120
直径×長さL(Φmm×mm)
グルーステック:7×20
機能
オートオフ機能(約8.5分後)
時間
余熱時間:約1分
作業量(目安)
連続:専用グルースティック約60本分
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様
【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)
約110(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
接続方式
USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種
USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー
受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)
読み取り:150
光源
赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード
読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)
太陽光:50000以下
インターフェイス
USB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)
200
商品タイプ
ハンディ
読取方式
CCD離し読み
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品
インターフェイスケーブル
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IP42
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。
マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。
ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。
簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。
スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。
調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約146.5×31.6×14.3
質量(g)
約78
画面サイズ
2.98インチ
解像度
800×268
容量(GB)
8(メモリー)
レンズ
0.3メガピクセル
使用環境温度(℃)
0~45
スピーカー
8Ω(1W)
バッテリー
リチウムポリマー
バッテリー容量(mAh)
1050
インターフェース
Bluetooth、Wi-Fi、USB Type-C
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時)
言語表示
114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳
充電時間(時間)
約4
連続使用時間(時間)
約3
付属品
充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
材質
ABS プラスチック
質量(g)
146(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185.48×66.57×90.83
光源
赤色 LED
インターフェース
スキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM。
バッテリー
リチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)
【スタンバイ時】168【動作時】210
使用環境温度(℃)
【動作温度】0~40【保管温度】-20~60
通信距離
【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)
4
耐衝撃性
1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式
最大 270 スキャン / 秒
インジケータ
ビープ音 /LED/バイブレーション
最小分解能
4 mil
使用湿度範囲(%RH)
10~90(結露しないこと)
文章翻訳、ライブ翻訳、ボイスレコーダー、辞書検索など様々な機能が付いたペン型翻訳スキャナー。スマート録音・・文字起こしができるボイスレコーダー。会話を録音して文字起こしができます。音声とテキストデータを残せる便利な機能です。ライブ翻訳・・翻訳・読み上げができる通訳機能。その場でリアルタイムに通訳できる便利な機能です。ボタンを押しながら交互に会話すれば世界中の人と会話や接客、語学学習ができます。テキスト抜き書き・・文字をなぞってテキスト化。本・資料・契約書などの欲しい文字をなぞって記録できます。必要な部分だけ手軽に抜き出し可。厚みのある資料をスキャンするよりも簡単です。辞書検索・・英単語を読み取り、日本語などで意味を調べられます。お気に入り登録をして単語帳が作れます。
寸法(mm)
146.5×31.6×14.3
質量(g)
約78
画面サイズ
2.98インチ(800×268)
メモリー容量
8GB
レンズ
0.3メガピクセル
スピーカー
8Ω(1W)
データ転送
(充電)USB Type-C
バッテリー容量(mAh)
1050
使用時間
約3時間
待機時間
約130時間
使用環境温度(℃)
0~45
言語表示
【対応】57カ国語。。中国語(簡体、繁体、広東)、英語(アメリカ)、デンマーク語、ドイツ(ドイツ)、スペイン語(スペイン)、フィンランド語、フランス(フランス)、イタリア語(イタリア)、日本語、韓国語、オランダ語(オランダ)、ポーランド語(ポーランド)、ポルトガル語(ポルトガル)、ロシア語、スウェーデン語、オランダ語(南アフリカ)、インドネシア語、カタルーニャ語(スペイン)、チェコ語(チェコ共和国)、バスク語(スペイン)、フィリピン語(フィリピン)、ガリシアン語(スペイン)、クロアチア語(クロアチア)、アイスランド(アイスランド)、リトアニア語(リトアニア)、ハンガリー語(ハンガリー)、ノルウェー語(ノルウェー)、ルーマニア語(ルーマニア)、スロバキア語(スロバキア)、スロベニアン語(スロベニア)、ベトナム語(ベトナム)、トルコ語、ブルガリア語(ブルガリア)、セルビアン語、ウクライナ語(ウクライナ)、ヒンディーニー語、ボスニア語、エストニア語、アルバニア語、アゼルバイジャニ語、ベラルーシ語、セブン語、コルシカ語、エスペラント語、ハイチクロニー語、ネパール語、シンハラ語(スリランカ)、ジャワ語(インドネシア)、スワヒリ語(タンハニア)、モンゴル語(中国)、ウルドゥー語、マレーシア語(ブルネイ)、ウズベキラ語(ウズベック)、マケドニア語(マケドニア共和国)、マラティ語(インド)、ヒンディー語、※バージョンV1.0.22:中国語(広東語)、ヒンディー語の2カ国語が追加されました(55→57カ国語)、◎ 114カ国語対応のライブ翻訳、アイスランド (アイスランド)、アイルランド (英語)、アメリカ (スペイン語)、アメリカ (英語)、アラブ首長国連邦 (アラビア語)、アルジェリア (アラビア語)、アルゼンチン (スペイン語)、アルメニア (アルメニア語)、イエメン (アラビア語)、イギリス (英語)、イスラエル (ヘブライ語)、イスラエル (アラビア語)、イタリア (イタリア語)、イラク (アラビア語)、インド (ベンガル語)、インド (ヒンディー語)、インド (英語)、インド (タミル語)、インドネシア (サンダン語)、インドネシア (ジャワ語)、インドネシア (インドネシア語)、ウクライナ (ウクライナ語)、ウルグアイ (スペイン語)、エクアドルファルド (スペイン語)、エジプト (アラビア語)、エルサルバドル (スペイン語)、オーストラリア (英語)、オマーン (アラビア語)、オランダ (オランダ語)、ガーナ (英語)、ガイナ (英語)、カタール (アラビア語)、カナダ (英語)、カナダ (フランス語)、カンボジア (カンボジア語)、ギリシャ (ギリシャ語)、グアテマラ (スペイン語)、クウェート (アラビア語)、クロアチア (クロアチアン)、ケニア (英語)、ケニア (スワヒリ語)、コスタリカ (スペイン語)、コロンビア (スペイン語)、サウジ (アラビア語)、ジャマイカ (英語)、シンガポール (タミル語)、スウェーデン (スウェーデン語)、スーダン (アラビア語)、スペイン (スペイン語)、スペイン (カタロニア語)、スリランカ (タミル語)、スリランカ (シンハラ語)、スロバキア (スロバキア)、スロベニア (スロベニア語)、セルビア (セルビアン)、セントキッツ (英語)、タイ (タイ語)、タンザニア (英語)、タンザニア (スワヒリ語)、チェコ (チェコ共和国)、チュニジア (アラビア語)、チリ (スペイン語)、デンマーク (デンマーク語)、ドイツ (ドイツ語)、ドミニカ (スペイン語)、ドミニケ (英語)、トルコ (トルコ語)、ナイジェリア (英語)、ニカラグア (スペイン語)、ニュージーランド (英語)、ネパール (ネパリ語)、ノルウェー (ノルウェー語)、バーレーン (アラビア語)、パナマ (スペイン語)、バハマ (英語)、パラグアイ (スペイン語)、パレスチナ (アラビア語)、ハンガリー (ハンガリー語)、フィジー (英語)、フィリピン (英語)、フィリピン (フィリピン語)、フィンランド (フィンランド語)、プエルトリコ (スペイン語)、ブラジル (ポルトガル語)、フランス (フランス語)、フランス語 (スイス語)、ブルガリア (ブルガリア語)、ベトナム (ベトナム語)、ベネズエラ (スペイン語)、ベリーズ (英語)、ペルー (スペイン語)、ベンガル (ベンガル)、ポーランド (ポーランド語)、ボリビア (スペイン語)、ポルトガル (ポルトガル語)、ホンジュラス (スペイン語)、マレーシア (マレー語)、マレーシア (タミル語)、メキシコ (スペイン語)、モーリタニア (アラビア語)、モロッコ (アラビア語)、ヨルダン (アラビア語)、ラトビア (ラトビア語)、リトアニア (リトアニア語)、ルーマニア (ルーマニア語)、レバノン (アラビア語)、ロシア (ロシア語)、韓国 (韓国語)、中国 (北京語)、中国 (広東語)、中国 (繁体字中国語)、南アフリカ (英語)、南アフリカ (アフリカ語)、日本 (日本語)[※バージョンV1.0.22:フランス語(スイス)、リトアニア語(リトアニア)の2カ国語が追加されました(112→114カ国語)]
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着
バッテリー電圧(V)
3.6(充電式内蔵式バッテリー)
充電時間(時間)
約4(空→フル充電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×55×31
質量(g)
約300
セット内容
充電器(micro USB)、グルースティック4本
連続使用時間(分)
最大30
消費電力量(Wh)
5.4
グルースティック径(Φmm)
7
予熱時間
約15秒
温度(℃)
170
本体質量(g)
142
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
なぞる・訳す・しゃべる、ペン型スキャン電子辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen。高精度スキャン。OCR国際技術コンテスト1位を獲得した技術を搭載。縦、横、方向に限らずスキャンが可能。スピーキング練習で英語学習をサポート。あなたの発音をAIが採点します。正確な発音をお手本にしてスピーキング練習もできます。AIによる発音評価について:聞き取りやすさ/発音・アクセント/流暢さ/完成度の4項目で評価。(”完成度”は読み上げに抜け漏れがないかを評価。)。文章翻訳。単語検索はもちろん文章の翻訳も可能。翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要。<利用シーン>。英語学習に。スキャンして文章を翻訳したら、文中の任意の単語を選択して、個別に意味や発音を調べることも可能。試験対策に。好きな文章をスキャンしてスピーキング練習が可能。スピーチの練習にも使用可能。
仕様
NPU:400G OPS NPU、ワイヤレスイヤホン対応
付属品
USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書
材質
プラスチック、ガラス
色
グラファイト・グレー
フレーム
カメラ:120フレーム/秒
本体寸法(mm)
約155×32.4×14
本体質量(g)
約79
充電時間
2~3時間で100%充電
電池
5V/1A、Type-C リチウムイオン電池
電池寿命(連続時間)
4~8
使用CPU
ARM Cortex-A7
バッテリー容量(mAh)
1100
記憶容量(GB)
内蔵:16
スクリーン
高画質タッチスクリーン 3.16インチ
Bluetooth
4.2ヘッドフォンのみ接続可能
Wi-Fi
2.4GHz Wi-Fi
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。
活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。
両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。
原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ
最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサー
CIS
仕様
【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)
付属品
P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
型式
卓上型シートスルースキャナー
質量(g)
約600
消費電力(W)
USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下
電源
【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5
ピーク波長(nm)
R:625、G:530、B:467
インターフェース
Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
読取
片面/両面
解像度
光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)
10~32.5
給紙方法
標準/自動/手差し
読み取り速度
USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分
使用環境湿度(%)
25~80RH
グリーン購入法
適合
ドライバタイプ
ISIS/TWAIN
背景色
白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)
0~50
保証期間
5年
光源(nm)
可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格
UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度
100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)
(最小PCS値差異)25
耐静電気放電
(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)
5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース
【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
セット内容
USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書
解像度
300/600/1200dpi
対応OS
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
対応メディア
microSDHC 32GBまで
電源
乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)
センサー
CIS(読取)
保存形式
JPEG、PDF
オートパワーオフ
3分
仕様
スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷