- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- バーコードリーダー rs232cのおすすめ人気ランキング
バーコードリーダー rs232cのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新239件の「バーコードリーダー rs232c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー」、「レーザー式バーコードリーダー」、「コードリーダ」などの商品も取り扱っております。
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)
100~120
スキャンレート
MAX200 スキャン/秒
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)
最大250以上(PCS90%)
読取角度(°)
45
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート
100スキャン/秒
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサー
CCD
有効読取幅(mm)
68(タッチ時)~110
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容
MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類
USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
CMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級
IP42
照準
赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)
60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約16時間
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケーブル長(m)
0.2
種類
バーコードリーダケーブル
シリーズ
GOT2000/GOT1000
対応機種
GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応。していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
質量(g)
約106(ケーブル除く)
外形寸法(mm)
165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)
光源
LED、630nm
分解能(mm)
0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)
防塵・防滴
IP41
耐衝撃性
耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作
距離
(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)。約457(Code 39, ナローバー幅0.5
対応コード
・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン。・Code 39、Code39 Full ASCII。・ Codabar (NW-7)。・ Code 128、 GS1-128。・ GS1 Databar (RSS)。・ Standard & Industrial 2 of 5。・ Interleaved & Matrix 2 of 5。・ IATA。・Code 11、Code 32、Code 93。・ German Postal Code。・ China Postal Code。・ Telepen (Numeric & Full ASCI)。・ MSI/Plessey、UK/Plessey
動作温度範囲(℃)
-10~+50
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級
IP42
光源
白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)
最大動作時:201、 待機時:35
読取
LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)
950
動作温度(℃)
-20~60
反射率(%)
20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター
アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用
(ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間))
バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)
1.6
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質
ABSプラスチック
入力電源(V)
DC5±5%
LS1203用RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン,メス)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。
最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。
エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。
大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。
仕様
PCS値/0.30以上(JAN100%)
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
CE&FCC、RoHS
機能
正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション
読取(mm)
0~50
保証期間
1年
使用CPU
32bit
光源(nm)
(可視光 LED)625
読み取り速度
150スキャン/秒
使用湿度範囲(%RH)
5~95(非結露)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)
読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間
1年間
入力電源(V)
DC5±5%
読取角度(°)
傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%