バーナーワークのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「バーナーワーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー式バーナー」、「酸素バーナー」、「ガラス細工バーナー」などの商品も取り扱っております。
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容 とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本) 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×365×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様 本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合 G-130 仕様 ガス充填式 トラスコ品番 353-9121 質量(g) 348 電源 単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×143×68 火口径(mm) 15 熱量(kcal/h) 670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,130 税込2,343
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm) 操作部/40 質量(g) 440 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 78×103 アズワン品番 2-6388-01 使用方法 ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃) 最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷


本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様 コック付き 仕様1 本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 約1300 燃焼時間(分) 連続約60 ガス容量(g) 35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷


本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類 大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm) 79×79×115 タイプ ガス充填式 機能 炎調節ツマミ 使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 最高約1300 ガス容量(g) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB) 燃焼時間(時間) 火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様 ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm) 141×59×67 質量(g) 約250 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番 APT-3 アズワン品番 6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質 ステンレス(SUS303) 寸法(mm) 103×49×130 質量(g) 700 電源 AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス 都市ガス・天然ガス・ブタンガス
1式
117,580 税込129,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g) 約700 全高(mm) 160 先端口径(Φmm) 21
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g) 約450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×108×84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm) 125×79×85 質量(g) 270 タンク容量(mL) (ガス)64 火炎温度(℃) 1300 アズワン品番 1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷