バール サイズのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
8,656件の「バール サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角強力バール」、「長いバール」、「あわびおこし」などの商品も取り扱っております。
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質 S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質 S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質 機械構造用炭素鋼 硬度 HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様 尾平 材質 機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm) 47 軸太さ(mm) 25 材質 スチール
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm) 900 質量(g) 1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm) 105.5 仕様 ISO9001認証取得工場製 材質/仕上 中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に 材質 S53C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質 炭素鋼 熱処理 両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)