バール セットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
5,121件の「バール セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト工具」、「ブレーカー棒」、「プライバー」などの商品も取り扱っております。
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm) 210、300、460、610 質量(g) 140、320、520、680 軸長(mm) 95、180、320、475 先端幅(mm) 10、15、17、18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

全長(cm) 20・30・45・60 先端幅(mm) 10・15・18・18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
全長(mm) 200、300、460、610 軸長(mm) 117、184、319、470 刃先幅寸法(mm) 11、15.5、20.5、20.5
1セット(4本)
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。 トラスコ品番 383-7661 質量(g) 800 寸法L(mm) 600 寸法T(mm) 10 寸法W(mm) 19
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業に トラスコ品番 494-2647 材質 刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE 厚さ(mm) 32 全長(mm) 240 質量(g) 141 軸長(mm) 130 先端幅(mm) 10
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。 全長(mm) 335~465 質量(g) 790 刃幅(mm) 14.5 頭部幅(mm) 25.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容 超ロング、ロング、ミドル、ショート 全長(mm) 610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート) 質量(g) 680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート) 軸長(mm) 475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート) 先端幅(mm) 18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

こじる、拡げる、抜く、持ち上げるなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途取り外し作業、分解作業、こじり作業。 軸長(mm) 125 刃幅(mm) 10.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に 材質 カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm) 200、300、450、600 軸長(mm) 103、182、315、467 先端幅(mm) 9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

貫通式のプライバーセットです。
セット内容 200、300、460、610mmの4本セット
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE プライバー
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容 120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質 (ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm) (エッジ)14 全長(mm) 245 質量(g) 360 許容負荷荷重(kg) (作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)TONE プライバーセット
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品 PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635 トラスコ品番 195-4867 セット数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。 トラスコ品番 383-7653 質量(g) 635 寸法L(mm) 420 寸法T(mm) 10 寸法W(mm) 19
1本
7,198 税込7,918
当日出荷