- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- バール 落下防止のおすすめ人気ランキング
バール 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新268件の「バール 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バールフック」、「落下防止」、「バール ケース」などの商品も取り扱っております。
バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。
石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。
高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。
フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。
フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。
適合
A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊鋼を使用し、完全熱処理を施しております。製品落下防止安全コード取付穴付です。
用途釘抜やハンマーに使え、床材、ベニヤ板のハガシ作業も使用できます。
寸法(mm)
300
質量(g)
420
1本
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。
全長(mm)
600
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上
溶融亜鉛めっき
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。
材質/仕上
(本体)スチール/クロームメッキ
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6217
長さ(mm)
51
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
420
タイプ
リングタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番
420-3534
材質
パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)
44.5
高さ(mm)
93
質量(g)
25.4
奥行(mm)
20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類
その他金具
使用ロープ径(mm)
~7
プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。
外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ
蝶ねじ(ユニクロ)
仕上
溶融亜鉛めっき
簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象
パイプ
色
黒
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
パイプと番線などを交差させる部品。
果樹用、棚線用として。
ボルト・ナット付き。
用途自在接続金具。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
100
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
290-2346
質量(g)
550
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用
取付け方法
クリップ※直径11mm迄の丸パイプ
仕様
丸パイプ用
材質
クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
タイプ
パイプ棚 フック
耐荷重(kg)
1
1パック(3個)
¥349
税込¥384
当日出荷
C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。
くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。
フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
ねじ
蝶ねじ(ユニクロ)
仕上
溶融亜鉛めっき
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ