- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプ Φ4のおすすめ人気ランキング
パイプ Φ4のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,489件の「パイプ Φ4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径 42mmパイプ」、「外径15mm パイプ」、「アルミパイプ φ4」などの商品も取り扱っております。
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上
黄銅(真鍮)/素地
材質
黄銅
質量(g)
1.3
仕上
素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063TD)
公差(mm)
±0.12(JIS4080普通級肉厚)
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質
SUS304
仕上
#400研磨
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
42
材質
鉄・プラスチック
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
装飾やインテリアなどに
材質
鉄
長さ(mm)
1000
色
ブラック
ステンレス製品です。
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
静止荷重(kg)
4.5(パイプ単体の測定値)
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)
4(呼称寸法)
適合ジョイント
40スクエアアルミジョイント
表面
アルマイト処理
芯材
アルミニウム
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-2700T
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
材質
アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)
2
肉厚(mm)
2.0
外径(Φmm)
32
アズワン品番
64-2210-28
1本
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質
スチール
質量(g)
100
表面
三価クロムメッキ
1個
¥2,360
税込¥2,596
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ブラック
質量(g)
4118
内径(Φmm)
38.6
外径(Φmm)
42
1セット(3本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質
アルミ(A1070)
全長(m)
2
外径(Φmm)
15
エスコ品番
EA440DL-15
肉厚(mm)
1.4
1セット(2本)
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)
2940
外径(Φmm)
43
定尺(m)
4※呼称寸法
強度(Nm)
10mmたわみ:1300
適合ジョイント
Φ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント
表面
アルマイト処理
芯材
アルミニウム
1本
¥4,970
税込¥5,467
翌々日出荷
アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。
用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。
材質
アルミ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
材質
アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)
2
肉厚(mm)
1.0
外径(Φmm)
15
アズワン品番
64-2210-19
入数
2
1本(2本)
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷