- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプ キャップ 38mmのおすすめ人気ランキング
パイプ キャップ 38mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新136件の「パイプ キャップ 38mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ Φ38」、「パイプ エンドキャップ ステンレス」、「38mm キャップ」などの商品も取り扱っております。
適合径(Φmm)
38
エスコ品番
EA951EY-3
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状
丸
材質
エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
パイプの補修に便利なキャップ。
材質
(本体)PVC樹脂
色
ホワイト
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
形状
キャップ
タイプ
TS
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6