- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプ ケーシングのおすすめ人気ランキング
パイプ ケーシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「パイプ ケーシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 水中ポンプ」、「ケーシング」、「耐圧防爆型電動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電気対策設計
種別
電動機:耐圧防爆型直流電動機。開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質
サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ。シャフト:SUS304。インペラー及びケーシング:Znダイキャスト。オイルシール:バイトン。ホース:NBR。注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
電流(A)
全負荷:6
規格
労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
ケーブル
電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)
アルミ合金、ガス管、合成ゴム
適合温度(℃)
40以下
適合粘度(C・P)
60
キャブタイヤケーブル(m)
7
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質
特殊鋼
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2)
2000
過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O)
20000
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ
機能
高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様
静電気対策設計
トラスコ品番
459-5378
種別
電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質
サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
出力(W)
65
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5
規格
労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
回転数(min-1[r.p.m])
2800/3400(50/60Hz)
相数
単相
ケーブル
電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)
アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム
適合温度(℃)
30以下
適合粘度(C・P)
80以下
キャブタイヤケーブル(m)
7
起動様式
コンデンサー
開閉容量(A)
2.5(AC100V)
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
仕様
静電気対策設計
種別
電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
極数
2
規格
労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
相数
単相
ケーブル
電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
起動様式
コンデンサー
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。
ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2)
3000
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)
【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410
質量(kg)
23
取付
絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可
積載荷重(kg)
最大200
寸法A(mm)
845~895
グリーン購入法
適合
対応勾配
0~6°(水平~1.1/10)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
内容
2m×2本
形状
パイプ
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質
(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304