- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パイプ ゴム栓のおすすめ人気ランキング
パイプ ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新166件の「パイプ ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管ゴム栓」、「プランター 栓」、「パイプ キャップ」などの商品も取り扱っております。
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
材質
天然ゴム
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
寸法D1(Φmm)
32
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
材質
天然ゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
最も一般的なゴム栓です。
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
最も一般的なゴム栓です。
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
耐熱温度(℃)
-40~+250